| |
|
| Artikel-Nr.: C4584-29494.32 Herst.-Nr.: 29494.32 EAN/GTIN: 7610425982305 |
| |
|
| | |
| Organisationsmappe Elco Ordo forte. Farbe des Fächerblocks: intensiv blau. Mit Klappe, mit Seitenfalten 35 mm. Art des Verschlusses: Einsteckverschluss. Material des Einbandes: Karton. Papiergewicht bzw Stärke: 320 g/qm. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 320 x 245 mm. Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC). Garantie 5 Jahre. Anzahl der Fächer: 1 Stück. Farbe: intensiv blau. Art der Verpackung und Inhalt: Box mit 25 Stück. Weitere Informationen: | | Farbe: | intensivblau | Inhalt: | 25 Ordo-Mappen | Länge: | 245 mm | Breite: | 325 mm | Verpackung: | Box |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Dokumentenmappe, Sammelmappe, Sammeltasche, Aktendeckel, Aktenumschlag, Einlagemappe, Einlegemappe, Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, dokumentenmappe a4 blau recyclingkarton 320g, aktendeckel karton, aktendeckel, Dokumentenhülle, Prospekthülle, Ordner, Elco, 320x245 |
| | |
| |