| |
|
| Artikel-Nr.: C4584-29469.71 Herst.-Nr.: 29469.71 EAN/GTIN: 7610425984705 |
| |
|
| | |
| Organisationsmappe Elco Ordo classico. Ausführung: mit Sichtfenster in Größe 180 x 100 mm, ohne Linienaufdruck. Ohne Verschluß. Werkstoff: Papier. Flächenmasse des Papiers: 120 g/qm. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 220 x 310 mm. Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC). Garantie 5 Jahre. Farbe: gelb. Art der Verpackung und Inhalt: Box mit 100 Stück. Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Inhalt: | 100 Ordo-Mappen | Länge: | 310 mm | Breite: | 220 mm | Verpackung: | Box |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, Fenster-Mappe, Fenstermappe, Sicht-Mappe, Sichtmappe, einschlagmappe a4 manila gelb, einschlagmappen karton, einschlagmappe din a4, Ordnungsmappe, Dokumentenhülle, Prospekthülle, Ordner, Elco, 220x310 |
| | |
| |