Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Offertmappe Elco Prestige, Karton 270 g/m2, A4, 225 x 315 mm, ivoire, 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4584-29450.22
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     29450.22
EAN/GTIN:
     7611722018759
Suchbegriffe:
Angebotsmappe
Prospektalbum
Prospektmappe
Präsentations-Alben
Weitere Informationen:
Farbe:
chamois
Inhalt:
10 Mappen
Länge:
315 mm
Breite:
225 mm
Weitere Suchbegriffe: Präsentations-Mappen, Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, präsentationsmappen a4 pappe, präsentations-alben din a4, präsentations alben, Briefumschläge, Briefumschlag, Kuvert, Versandtasche, Elco, 225x316
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,368* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,36*
€ 55,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,00*
€ 54,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,18*
€ 52,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,86*
€ 51,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,31*
€ 47,97
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 40,30*
€ 47,96
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,68*
€ 40,08
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.