Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rieber Tablett-Regalwagen Abräumwagen Transportwagen Raumspar-Regalwagen RW-180-1R-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auflageschienen mit Kippsicherung und Durchschubsperre
Auflageschienen mit Kippsicherung und Durchschubsperre
Im Einsatz
made in Germany
Rieber
Artikel-Nr.:
     C4461-88041901
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     88041901
EAN/GTIN:
     4007537035396
Suchbegriffe:
Regalwagen
Abräumwagen
Tablettwagen
abräumwagen rieber

Rieber Tablett-Regalwagen Abräumwagen Transportwagen Raumspar-Regalwagen RW-180-1R-A

Regalwagen
\nRaumspar-Regalwagen, in leerem Zustand ineinander einschiebbar, zum Aufbewahren oder Abräumen von Tabletts und GN-Behältern, Regalwagen aus CNS, Quadratrohrgestell gebogen, \nu-förmige Auflageschienen mit Kippsicherung und beidseitig Durchschubsperre eingeschweißt, \nrostfreie Rollenausstattung gemäß DIN 18867, Teil 8. Raddurchmesser 125 mm. Regalwagen mit Abweiserrollen.

Die Vorteile auf einen Blick:
\n
\n• Wagen in Z-Ausführung zum Ineinanderschieben mehrerer Wagen
\n• Auflageschienen mit Kippsicherung und Durchschubsperre
\n• made in Germany

Weitere Informationen:
Länge:
646 mm
Breite:
739 mm
Höhe:
1641 mm
Gewicht:
22 kg
Anzahle Abteile:
1 Stück
Anzahl Auflageschienen:
18 Stück
Abstand der Auflageschienen:
73 mm
Tragkraft je Auflagepaar:
25 kg
Auflagentyp:
u-förmige Auflageschienen mit beidseitiger Durschubsperre
Tablett-/GN-Größe:
GN 2/1
Besonderheiten:
mit Abweiserrollen
Rollenausstattung:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
Raddurchmesser:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: abräumwagen, regalwagen edelstahl, Rieber, Tablett Regalwagen, Transportwagen, Gastronorm-Abräumwagen, Gastronorm-Regalwagen, GN-Abräumwagen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 635,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 732,31*
€ 871,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 722,89*
€ 860,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 674,79*
€ 803,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 653,35*
€ 777,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,92*
€ 756,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rieber
88041905
ab € 613,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.