Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rieber Tablett-Regalwagen Abräumwagen Transportwagen Typ 180-1E; 2L; zum Einfahren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auflageschienen mit Kippsicherung und Durchschubsperre
Auflageschienen mit Kippsicherung und Durchschubsperre
Im Einsatz
made in Germany
Rieber
Artikel-Nr.:
     C4461-88040601
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     88040601
EAN/GTIN:
     4007537008765
Suchbegriffe:
GN-Abräumwagen
GN-Regalwagen
Gastronorm-Regalwagen
Frosterwagen

Rieber Tablett-Regalwagen Abräumwagen Transportwagen Typ 180-1E; 2L; zum Einfahren

Regalwagen
\nWagen zum Einfahren in Hochkühlschränke und zum Aufbewahren von Tabletts und GN-Behältern, Regalwagen aus CNS, Quadratrohrgestell gebogen, u-förmige Auflageschienen mit Kippsicherung und beidseitig Durchschubsperre eingeschweißt, \nrostfreie Rollenausstattung gemäß DIN 18867, Teil 8. Raddurchmesser 125 mm.

Die Vorteile auf einen Blick:
\n
\n• Wagen zum Einfahren in Hochkühlschränke
\n• Auflageschienen mit Kippsicherung und Durchschubsperre
\n• made in Germany

Weitere Informationen:
Länge:
588 mm
Breite:
679 mm
Höhe:
1641 mm
Gewicht:
20 kg
Anzahle Abteile:
1 Stück
Anzahl Auflageschienen:
18 Stück
Abstand der Auflageschienen:
73 mm
Tragkraft je Auflagepaar:
25 kg
Auflagentyp:
u-förmige Auflageschienen mit beidseitiger Durschubsperre
Tablett-/GN-Größe:
GN 2/1
Rollenausstattung:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
Raddurchmesser:
125 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 468,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,61*
€ 657,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,00*
€ 648,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,40*
€ 619,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,59*
€ 596,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,49*
€ 557,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.