| |
|
| Artikel-Nr.: C4461-88040502 Herst.-Nr.: 88040502 EAN/GTIN: 4007537006907 |
| |
|
| | |
| Rieber Tablett-Regalwagen Abräumwagen Transportwagen Typ 180-1; 4L/S
Regalwagen \nWagen zum Aufbewahren oder Abräumen von Tabletts und GN-Behältern, Regalwagen aus CNS, Quadratrohrgestell gebogen, \nu-förmige Auflageschienen mit Kippsicherung und beidseitig Durchschubsperre eingeschweißt, \nrostfreie Rollenausstattung gemäß DIN 18867, Teil 8. Raddurchmesser 125 mm. Regalwagen mit Stoßecken.
Die Vorteile auf einen Blick: \n \n• Auflageschienen mit Kippsicherung und Durchschubsperre \n• made in Germany
Weitere Informationen: | | Länge: | 656 mm | Breite: | 747 mm | Höhe: | 1641 mm | Gewicht: | 19 kg | Anzahle Abteile: | 1 Stück | Anzahl Auflageschienen: | 18 Stück | Abstand der Auflageschienen: | 73 mm | Tragkraft je Auflagepaar: | 25 kg | Auflagentyp: | u-förmige Auflageschienen mit beidseitiger Durschubsperre | Tablett-/GN-Größe: | GN 2/1 | Besonderheiten: | mit Stoßecken | Rollenausstattung: | 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller | Raddurchmesser: | 125 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Horden-Wagen, Hordengestell, Hordengestellwagen, Hordenwagen, Ofenwagen, Stickenwagen, Stikkenwagen, Regalwagen, Abräumwagen, Tablettwagen, rieber gn-regalwagen, gn abräumwagen, tablettwagen gn2/1, Rieber, Tablett Regalwagen, Transportwagen, Gastronorm-Abräumwagen |
| | |
| |