Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rieber Tablett-Regalwagen Abräumwagen Transportwagen Typ 180-1; 4L/AWR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalwagen Typ 180-1; 4L/AWR Draufsicht
Regalwagen Typ 180-1; 4L/AWR Draufsicht
Auflageschienen mit Kippsicherung und Durchschubsperre
Im Einsatz
made in Germany
Rieber
Artikel-Nr.:
     C4461-88040501
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     88040501
EAN/GTIN:
     4007537006891
Suchbegriffe:
GN-Abräumwagen
GN-Regalwagen
Gastronorm-Regalwagen
Frosterwagen

Rieber Tablett-Regalwagen Abräumwagen Transportwagen Typ 180-1; 4L/AWR

Regalwagen
\nWagen zum Aufbewahren oder Abräumen von Tabletts und GN-Behältern, Regalwagen aus CNS, Quadratrohrgestell gebogen, \nu-förmige Auflageschienen mit Kippsicherung und beidseitig Durchschubsperre eingeschweißt, \nrostfreie Rollenausstattung gemäß DIN 18867, Teil 8. Raddurchmesser 125 mm. Regalwagen mit Abweiserrollen.

Die Vorteile auf einen Blick:
\n
\n• Auflageschienen mit Kippsicherung und Durchschubsperre
\n• made in Germany

Weitere Informationen:
Länge:
648 mm
Breite:
739 mm
Höhe:
1641 mm
Gewicht:
19 kg
Anzahle Abteile:
1 Stück
Anzahl Auflageschienen:
18 Stück
Abstand der Auflageschienen:
73 mm
Tragkraft je Auflagepaar:
25 kg
Auflagentyp:
u-förmige Auflageschienen mit beidseitiger Durschubsperre
Tablett-/GN-Größe:
GN 2/1
Besonderheiten:
mit Abweiserrollen
Rollenausstattung:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
Raddurchmesser:
125 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 461,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,45*
€ 641,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,88*
€ 635,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,64*
€ 606,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,70*
€ 587,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,00*
€ 548,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rieber
88041502
ab € 1.164,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.