Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rieber Gastronormdeckel Edelstahl GN Steckdeckel 2/8 wasserdicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Steckdeckel Mod. 285 wasserdicht Perspektive
GN-Steckdeckel Mod. 285 wasserdicht Perspektive
GN-Steckdeckel Mod. 285 wasserdicht Draufsicht
Wasserdichter Transport durch Dichtungslippe möglich
made in Germany
Rieber
Artikel-Nr.:
     C4461-84080106
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     84080106
EAN/GTIN:
     4007537027063
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
rieber gn-deckel

Rieber Gastronormdeckel Edelstahl GN Steckdeckel Mod. 285 wasserdicht

Wasserdichter Steckdeckel
\naus Edelstahl mit Dichtungslippe.
\nZum Lagern, Transportiern, Garen und Regenerieren.Optimal für Suppen und Soßen - kein Überschwappen mehr!
\nFür Convectomatenbetrieb geeignet. Einsatzbereich bis +180 °C.

Die Vorteile auf einen Blick:
\n
\n• Unsere Nummer Eins im Deckelsortiment: Praxiserprobter und funktionaler wasserdichter Steckdeckel für Suppen, Soßen o. ä.
\n• Behälter und Deckel kompatibel einsetzbar innerhalb des Rieber Programm Edelstahl und Kunststoff
\n• Passen für Gastronormbehälter und thermoplates
\n• made in Germany

\n

Weitere Informationen:
Länge:
325 mm
Breite:
131 mm
Höhe:
0 mm
Gewicht:
0,26800000000000002 kg
Material:
Edelstahl
Ausschnitte:
keine
Einsatzbereich:
bis 180°C
Weitere Suchbegriffe: gn deckel, gn-deckel 2/8, Rieber, Gastronorm, GN-Behälter, Gastronorm Behälter, Gastrobehälter, Gastro-Behälter, Gastronormdeckel, Edelstahldeckel, Edelstahl-Deckel, Edelstahl GN, Rieber GN-Behälter, Rieber GN-Deckel, Gastronorm Deckel, Kochbehälter, Rieber GN
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rieber
84010137
ab € 28,88*
Zubehör
Rieber
84010136
ab € 40,07*
Zubehör
Rieber
84010163
ab € 43,11*
Zubehör
Rieber
84010138
ab € 19,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.