Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Gürtel schwarz one size


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Artikel-Nr.:
     C4406-9887610
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9887610
EAN/GTIN:
     4031101602660
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
uvex gürteltasche
gürtelholster
Gürtel Modell: 8917, Artikel-Nr.: 98876 Farbe: schwarz Material: 100% Polyester Größe 90 - 130 cm Breite 3,8 cm Weitenverstellbarer Gürtel aus leicht dehnbar Gurtband mit Kunststoff-Schließe und uvex Lo Zertifiziert nach EN ISO 15797
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex accessoires
Größe verkettet:
one size
Marke:
uvex
Produktart:
Zubehör
Produkttyp:
Accessoires
Produkttyp Untertypen:
Gürtel
Suchfarbe (Filter):
schwarz
Weitere Suchbegriffe: workwear, berufsbekleidung, arbeitsschutzkleidung, arbeitskleidung, arbeitsklamotten, 8917, 98876
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.