Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Shirt uvex suXXeed ESD schwarz 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Rückansicht URL
Seitenansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-8826415
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8826415
EAN/GTIN:
     4031101784823
Datenblatt URL
Suchbegriffe:
ESD T-Shirt
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Die nahtlose Verarbeitung lässt unangenehme Scheuerstellen durch Nähte nicht entstehen. Eingestrickte Silberfäden wirken nicht nur antibakteriell, sondern verleihen dem Shirt einen exzellenten Ableitwiderstand. Zudem ermöglichen auf den Körper abgestimmte Funktionszonen entsprechende Flexibilität und Atmungsaktivität bei jeder Bewegung. Besonders angenehm für den Träger ist das geringe Produktgewicht und die Verwendung von TENCEL® Fasern, die deutlich mehr Feuchtigkeit als Baumwolle aufnehmen und genauso schnell wieder abgeben können. Neben dem innovativen Aufbau dieses seamless Shirts, bilden das sportive Design und der figurbetonte Schnitt eine Vorsprung in diesem Produktbereich.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex suXXeed ESD
Geschlecht:
Herren
Größe verkettet:
4XL
Marke:
uvex
Passform:
Körpernaher Schnitt
Produktart Untertypen:
ESD Kleidung
Produktart:
Arbeitskleidung
Produkttyp:
Shirts
Produkttyp Untertypen:
T-Shirt
Suchfarbe (Filter):
schwarz
Weitere Suchbegriffe: herren-shirt schwarz, herren shirt, herren-t-shirts 4xl, Shirts, Arbeitskleidung, 88264, 7467
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,48*
€ 100,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,17*
€ 97,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,78*
€ 93,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,54*
€ 89,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.