Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACSOLE ADVENTURE 3.0 Stiefel S3 67363 schwarz, blau Weite 11 Größe 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Seitenansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-6736338
Hersteller:
     Heckel
Herst.-Nr.:
     6736338
EAN/GTIN:
     3523990000937
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Heckel MACCROSSROAD 3.0 S3 HIGH BOA 67363 S3 CI HI HRO SRC Energiebereich, Umwelt, Dienstleistungen, Baugewerbe, Industrie, Schwerindustrie, Landwirtschaft Grünflächen und feuchte Umgebungen - Sohle: MACSOLE®-Gummi mit EVA MACABSORB-Einsätzen in Ferse und vorne, beständig gegen Öle und Kohlenwasserstoffe, Rutschfestigkeit gemäß SRC, Kontaktwärmebeständigkeit bis zu 300°C gemäß HRO Überkappe aus Gummi -Lasche: wasserabweisender Synthetikstoff mit Zwickeln gegen das Eindringen von Flüssigkeiten -Obermaterial: geöltes Vollnarbenleder, das vor dem Eintreten von Flüssigkeiten schützt, hintere und seitliche „Agile Ankle Guard“-Verstärkungen, gepolsterter Schaftrand -Fit System Boa® ermöglicht schnelles und einfaches Schließen, Verschluss ermöglicht genaue und individuelle Anpassung, extrem robuste und leichte Schnürsenkel -Futter: 3DMesh für hervorragende Belüftung schnell trocknend -Zehenschutzkappe: metallfrei -Durchtrittsichere Sohle: metallfrei -Einlegesohle: Obermaterial aus Stoff und Unterseite aus offenporigem Schaumstoff -Gewicht: 700g bei Größe 42 -Norm: EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC -Größen: 36–48
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
MACSOLE ADVENTURE 3.0
Fußbett:
Klimakomfortfußbett
Geschlecht:
Damen, Herren
Größe verkettet:
38
Marke:
Heckel
Obermaterial:
Leder
Produktart:
Sicherheitsschuh
Produktart Keywords:
Sicherheitsstiefel
Produktname:
MACSOLE ADVENTURE 3.0
Produkttyp:
Stiefel
Rutschhemmung:
SRC
Schutzklasse:
S3
Sohle:
MACSOLE Gummisohle
Suchfarbe (Filter):
schwarz, blau
Verschluss:
BOA® Fit System
Weite:
11
Zehenkappe:
Kunststoffkappe
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,92*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 43,965* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 107,12*
€ 127,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 104,94*
€ 124,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 97,55*
€ 116,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 95,21*
€ 113,30
pro Paar
ab 500 Paar
€ 87,92*
€ 104,62
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.