Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 1 sport white nc Halbschuhe O2 65717 weiß Weite 10 Größe 35


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Artikel-Nr.:
     C4406-6571735
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6571735
EAN/GTIN:
     4031101962368
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Mit seinem geringen Gewicht, Hightech-Materialien und der ergonomisch gestalteten Laufsohle ist der uvex 1 sport white NC der ideale Begleiter im Arbeitsalltag und darüber hinaus. Das hydrophobierte Obermaterial sorgt für eine optimierte Klimaregulierung und schützt Träger:innen zuverlässig gegen Flüssigkeiten und andere Verunreinigungen.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex 1 sport white nc
Fußbett:
Klimakomfortfußbett uvex 1 sport NC
Geschlecht:
Damen, Herren
Größe verkettet:
35
Hinweise:
Gemäß unserer Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Su
Marke:
uvex
Obermaterial:
Textil
Produktart:
Berufsschuh
Produktname:
uvex 1 sport white nc
Produkttyp:
Halbschuhe
Rutschhemmung:
SRC
Schutzklasse:
O2
Sohle:
uvex 1 sport
Suchfarbe (Filter):
weiß
Verschluss:
Ohne Verschluss
Weite:
10
Zehenkappe:
ohne Zehenkappe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,42*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,25*
€ 106,21
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,02*
€ 103,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,28*
€ 100,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,14*
€ 97,75
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,42*
€ 82,61
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.