Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 1 sport white nc Halbschuhe O1 65708 weiß Weite 11 Größe 35


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Innenansicht URL
Seitenansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-6570835
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6570835
EAN/GTIN:
     4031101960746
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Mit seinem geringen Gewicht, Hightech-Materialien und der ergonomisch gestalteten Laufsohle ist der uvex 1 sport white NC der ideale Begleiter im Arbeitsalltag und darüber hinaus. Das hydrophobierte Obermaterial sorgt für eine optimierte Klimaregulierung und schützt Träger:innen zuverlässig gegen Flüssigkeiten und andere Verunreinigungen.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex 1 sport white nc
Fußbett:
Klimakomfortfußbett uvex 1 sport NC
Geschlecht:
Damen, Herren
Größe verkettet:
35
Hinweise:
Gemäß unserer Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Su
Marke:
uvex
Obermaterial:
Textil
Produktart:
Berufsschuh
Produktname:
uvex 1 sport white nc
Produkttyp:
Halbschuhe
Rutschhemmung:
SRC
Schutzklasse:
O1
Sohle:
uvex 1 sport
Suchfarbe (Filter):
weiß
Verschluss:
Schnürsenkel
Weite:
11
Zehenkappe:
ohne Zehenkappe
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,79*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,99*
€ 116,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 97,34*
€ 115,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 94,66*
€ 112,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 91,02*
€ 108,31
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,79*
€ 93,76
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.