Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 1 Sandalen S1 65609 schwarz, gelb Weite 12 Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Weitere Ansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-6560940
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6560940
EAN/GTIN:
     4031101676098
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Maßtabelle URL
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
uvex 1 Sicherheitsschuhe schützen und unterstützen den menschlichen Körper optimal in seinem individuellen Bewegungsablauf. Auf Basis neuester physiologischer Forschungserkenntnisse und innovativer Technologien werden die bei der Arbeit auf den Bewegungsapparat wirkenden Belastungen reduziert und das Wohlbefinden des Sicherheitsschuh-Trägers optimiert. Die ergonomische Konstruktion der uvex 1 Sicherheitsschuhe bietet die perfekte Balance zwischen Schutz und Komfort. Das Design überzeugt durch klare Linien und Reduktion.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex 1
Fußbett:
Klimakomfortfußbett
Geschlecht:
Damen, Herren
Größe verkettet:
40
Marke:
uvex
Obermaterial:
Mikrovelours
Produktart:
Sicherheitsschuh
Produktart Keywords:
Sicherheitssandale
Produktname:
uvex 1
Produkttyp:
Sandalen
Rutschhemmung:
SRC
Schutzklasse:
S1
Sohle:
uvex 1
Suchfarbe (Filter):
schwarz, gelb
Verschluss:
Klettverschluss
Weite:
12
Zehenkappe:
uvex xenova® Kunststoffkappe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,80*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 100,03*
€ 119,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 99,50*
€ 118,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 95,50*
€ 113,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 91,42*
€ 108,79
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,80*
€ 93,77
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.