Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 2 Stiefel S3 65032 schwarz, orange Weite 11 Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Weitere Ansicht URL
Weitere Ansicht URL
Weitere Ansicht URL
Weitere Ansicht URL
Artikel-Nr.:
     505-6300244
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6503240
EAN/GTIN:
     4031101609713
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Maßtabelle URL
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Überlegen in allen Disziplinen. Die innovative Sicherheitsschuhserie uvex 2 in den Schutzklassen S3 und S1 P scheut keine Herausforderung: Optimale Dämpfung, ergonomische Passform, geringes Gewicht und beste Klimaeigenschaften sorgen für maximale Performance im Arbeitsalltag und definieren die Grenzen für Sicherheitsschuhe neu.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex 2
Fußbett:
Klimakomfortfußbett uvex 1/uvex 2
Geschlecht:
Damen, Herren
Größe verkettet:
40
Hinweise:
Schuhe bis Größe 40 werden über einen Damenleisten hergestel
Marke:
uvex
Obermaterial:
Leder
Produktart:
Sicherheitsschuh
Produktart Keywords:
Sicherheitsstiefel
Produktname:
uvex 2
Produkttyp:
Stiefel
Rutschhemmung:
SRC
Schutzklasse:
S3
Sohle:
uvex 2
Suchfarbe (Filter):
schwarz, orange
Verschluss:
Schnürsenkel
Weite:
11
Zehenkappe:
uvex xenova® Kunststoffkappe
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, uvex sicherheitshalbschuh s3 weite 11, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, sicherheitsschuhe, arbeitsschuhe, sicherheitsschuhe damen, sicherheitsschuhe herren, arbeitsschutzschuhe, sicherheitsstiefel, 6503, 65032
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 87,73*
€ 105,19*
2 Tage
6
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 91,15*
€ 105,84*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,90*
ab € 90,83*
€ 106,19*
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 90,13*
€ 106,19*
1 Tag
2
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 94,46*
€ 109,77*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 105,19*
€ 125,18
pro Paar
ab 2 Paar
€ 102,79*
€ 122,32
pro Paar
ab 3 Paar
€ 102,09*
€ 121,49
pro Paar
ab 4 Paar
€ 101,39*
€ 120,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 95,08*
€ 113,15
pro Paar
ab 6 Paar
€ 94,85*
€ 112,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 93,52*
€ 111,29
pro Paar
ab 500 Paar
€ 87,73*
€ 104,40
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 43,865* pro Stück)
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 10,99*
Zubehör
uvex
9528140
ab € 12,87*
Zubehör
uvex
9528240
ab € 12,85*
Zubehör
uvex
9528340
ab € 12,94*
Zubehör
uvex
9534740
ab € 11,71*
Zubehör
uvex
9534840
ab € 11,68*
Zubehör
uvex
9534940
ab € 11,74*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,20*
Zubehör
uvex
9599543
ab € 5,77*
Zubehör
uvex
9599911
ab € 2,42*
Zubehör
uvex
9882200
ab € 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.