Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 2 Sandalen S1P 65002 schwarz, orange Weite 11 Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Weitere Ansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-6500240
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6500240
EAN/GTIN:
     4031101652733
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Maßtabelle URL
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Überlegen in allen Disziplinen. Die innovative Sicherheitsschuhserie uvex 2 in den Schutzklassen S3 und S1 P scheut keine Herausforderung: Optimale Dämpfung, ergonomische Passform, geringes Gewicht und beste Klimaeigenschaften sorgen für maximale Performance im Arbeitsalltag und definieren die Grenzen für Sicherheitsschuhe neu.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex 2
Fußbett:
Klimakomfortfußbett uvex 1/uvex 2
Geschlecht:
Damen, Herren
Größe verkettet:
40
Hinweise:
Schuhe bis Größe 40 werden über einen Damenleisten hergestel
Marke:
uvex
Obermaterial:
Mikrovelours
Produktart:
Sicherheitsschuh
Produktart Keywords:
Sicherheitssandale
Produktname:
uvex 2
Produkttyp:
Sandalen
Rutschhemmung:
SRC
Schutzklasse:
S1P
Sohle:
uvex 2
Suchfarbe (Filter):
schwarz, orange
Verschluss:
Klettverschluss
Weite:
11
Zehenkappe:
uvex xenova® Kunststoffkappe
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, s1p uvex sandale, sandalen, uvex sandale, sicherheitsschuhe, arbeitsschuhe, sicherheitsschuhe damen, sicherheitsschuhe herren, arbeitsschutzschuhe, sicherheitssandalen, sandale, schuh, fussschutz, S1P, 6500, 65002
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,76*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 38,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 99,08*
€ 117,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 97,65*
€ 116,20
pro Paar
ab 3 Paar
€ 96,73*
€ 115,11
pro Paar
ab 5 Paar
€ 91,19*
€ 108,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,11*
€ 102,47
pro Paar
ab 500 Paar
€ 77,76*
€ 92,53
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,04*
Zubehör
uvex
9528140
ab € 12,88*
Zubehör
uvex
9528240
ab € 12,87*
Zubehör
uvex
9528340
ab € 12,93*
Zubehör
uvex
9534740
ab € 11,68*
Zubehör
uvex
9534840
ab € 11,67*
Zubehör
uvex
9534940
ab € 11,74*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.