Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Komfort-Fußstütze 2in1, mit Wipp-Funktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Komfort-Fußstütze 2in1, mit Wipp-Funktion
Maximex Komfort-Fußstütze 2in1, mit Wipp-Funktion
Maximex Komfort-Fußstütze 2in1, mit Wipp-Funktion
Maximex Komfort-Fußstütze 2in1, mit Wipp-Funktion
Maximex Komfort-Fußstütze 2in1, mit Wipp-Funktion
Maximex Komfort-Fußstütze 2in1, mit Wipp-Funktion
Maximex Komfort-Fußstütze 2in1, mit Wipp-Funktion
Artikel-Nr.:
     C4403-9948930500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9948930500
EAN/GTIN:
     4008069044320
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fuss-stütze schwarz

Maximex Komfort-Fußstütze 2in1, mit Wipp-Funktion

Multifunktionale Komfort-Fußstütze für gesünderes Sitzen

Viel sitzen bedeutet leider auch oft viel falsch sitzen – besonders, wenn die Arbeitsplatzbedingungen ergonomisch nicht optimal sind (z. Bsp. im Homeoffice). Abgespanntheit, Rücken- und Venenprobleme sind vorprogrammiert. Die Komfort-Fußstütze ist die ebenso einfache wie geniale Lösung.
Als Fußstütze sorgt sie für eine aufrechte, rückenfreundliche Sitzposition.
Als Wippe regt sie dynamisches Sitzen an. Kleine Bewegungen trainieren die Venen und müde und schwere Beine sind passé – ganz einfach beim Sitzen.
Ideal auch als Stützkissen für den Rücken- und Lendenbereich oder die Knie.
Der elastische Schaumstoff passt sich druckentlastend an, der atmungsaktive Bezug aus 3D-Gewebe ist abnehmbar und bis 30° C waschbar. Das Leichtgewicht (nur 380 g!) kann dank Trageschlaufe bequem transportiert und überall eingesetzt werden.

In Europa ist die Wirkung des Produktes nicht bewiesen. Weder der Hersteller noch der Verkäufer versprechen eine Heilwirkung. Die wettbewerbsrechtlichen Formulierungen sprechen Sie bitte mit Ihrer Rechtsabteilung ab.

Material: 100% Polyester
Farbe: Bezug: Schwarz
Maße B/H/T: 43 cm x 25 cm x 10 cm
Nettogewicht: 370 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
370 g
Bruttogewicht:
385 g
Länge Einzelartikel:
10 cm
Höhe Einzelartikel:
25 cm
Breite Einzelartikel:
43 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: fuß stütze, maximex fußstütze, Komfort-Fußstütze 2in1;Komfort-Fußstütze;Fußstütze mit Wippfunktion;Fußstütze mit Wipp-Funktion;Fußwippe;Fuß-Wippe;Büro Fußstütze;Büro Fußwippe;Homeoffice Fußstütze;Büro Fußablage;Homeoffice Fußablage;Ergonomische Fußstütze
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 24 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 52 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 80 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.