Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Türvorhang , mit reflektierender Außenseite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Türvorhang , mit reflektierender Außenseite
Maximex Türvorhang , mit reflektierender Außenseite
Maximex Türvorhang , mit reflektierender Außenseite
Maximex Türvorhang , mit reflektierender Außenseite
Maximex Türvorhang , mit reflektierender Außenseite
Maximex Türvorhang , mit reflektierender Außenseite
Maximex Türvorhang , mit reflektierender Außenseite
Artikel-Nr.:
     C4403-9944050500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9944050500
EAN/GTIN:
     4008069053735
Suchbegriffe:
Türvorhang
maximex türvorhang
türvorhang grau

Maximex Türvorhang , mit reflektierender Außenseite

Stellen Sie sich einen Vorhang vor, der mehr als nur ein einfacher Sichtschutz ist – einen Vorhang, der als wahrhafte zweite Tür dient und Ihr Heim vor den unterschiedlichsten äußeren Einflüssen bewahrt. Der innovative Magnetvorhang von Maximex erfüllt genau diese Funktion. Ausgestattet mit einer reflektierenden Außenseite, die exklusiv von Maximex entwickelt wurde, schirmt er Ihre Wohnräume im Sommer effektiv vor Hitze ab und sorgt im Winter dank seines Thermofutters für eine behagliche Wärmeisolierung. Doch damit nicht genug: Durch seine bauschige Struktur werden Lärm und Licht ebenso wirksam gedämpft, während neugierige Blicke elegant ausgesperrt bleiben.

Ein besonderes Highlight sind die 50 Magneten, die den Vorhang nach dem Durchgehen von oben bis unten automatisch schließen. Dieses clever konzipierte System ermöglicht es sogar Ihren Haustieren, nach Belieben ein- und auszugehen, ohne dass die Tür ständig geöffnet werden muss – ein echter Gewinn für den Wohnkomfort und die Energieeffizienz Ihres Zuhauses.

Die Installation des Magnetvorhangs ist denkbar einfach: Dank des Vollrahmen-Klettverschlusses lässt er sich ohne Werkzeug und in kürzester Zeit anbringen. Gefertigt aus wasserfestem, hochwertigem 300D Oxford-Gewebe mit Thermofutter, verspricht dieser Vorhang nicht nur eine lange Lebensdauer, sondern ist auch mit einer 5-Jahres-Garantie ausgestattet.

Mit Maßen von 90 x 200 cm ist dieser Magnetvorhang die ideale Ergänzung für jede Tür und bietet einen effektiven Schutz gegen Hitze, Kälte, Lärm, Licht und unerwünschte Blicke. Erleben Sie, wie sich Ihr Zuhause mit diesem kleinen, aber feinen Upgrade in eine wahre Wohlfühloase verwandelt.

Sein praktisches Design, kombiniert mit der hohen Funktionalität und Langlebigkeit, macht ihn zu einem unverzichtbaren Accessoire für jeden Haushalt. Mit seiner einfachen Installation und der robusten Konstruktion ist er die ideale Lösung, um Ihr Zuhause effektiv vor Hitze, Kälte und neugierigen Blicken zu schützen, während Sie gleichzeitig Energie und Kosten sparen. Bestellen Sie jetzt und transformieren Sie Ihre Wohnräume in eine komfortable, geschützte und energieeffiziente Umgebung.

Material: 100 % Polyester
Farbe: Vorderseite Beschichtung: Silber, Rückseite: Anthrazit, Innenfutter: Weiß
Maße B/H/T: 90 cm x 200 cm
Nettogewicht: 1105 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1105 g
Bruttogewicht:
1126 g
Länge Einzelartikel:
200 cm
Höhe Einzelartikel:
0 cm
Breite Einzelartikel:
90 cm
Farbe:
Grau
Material:
100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: thermo türvorhang;türvorhang mit thermo;thermo magnetvorhang;vorhang reflektiert sonne;vorhang isoliert kälte;türvorhang mit magneten;türvorhang ohne bohren;türvorhang dämpft lärm;lichtundurchlässig;energiesparend;maximex
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 48 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 104 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 160 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.