Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex WC-Sitzpolster SOFT weiß, gepolsterte Sitzerhöhung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex WC-Sitzpolster SOFT weiß, gepolsterte Sitzerhöhung
Maximex WC-Sitzpolster SOFT weiß, gepolsterte Sitzerhöhung
Maximex WC-Sitzpolster SOFT weiß, gepolsterte Sitzerhöhung
Maximex WC-Sitzpolster SOFT weiß, gepolsterte Sitzerhöhung
Maximex WC-Sitzpolster SOFT weiß, gepolsterte Sitzerhöhung
Maximex WC-Sitzpolster SOFT weiß, gepolsterte Sitzerhöhung
Maximex WC-Sitzpolster SOFT weiß, gepolsterte Sitzerhöhung
Artikel-Nr.:
     C4403-9943660500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9943660500
EAN/GTIN:
     4008069050536
Suchbegriffe:
Toilettensitz-Erhöhung
Toilettensitzerhöhung
WC-Sitzerhöhung
toilettensitzerhöhung 5 cm

Maximex WC-Sitzpolster SOFT weiß, gepolsterte Sitzerhöhung

Weich gepolsterte Sitzerhöhung für leichteres Aufstehen und Hinsetzen

Besonders Menschen mit eingeschränkter Bewegungsfähigkeit bereitet der Toilettengang oftmals Probleme, das Hinsetzen und wieder Aufstehen wird zur Qual.
Die Komfort WC-Sitzerhöhung kann hier für Entlastung sorgen, da sie eine angenehmere Sitzposition und damit einen entspannten Toilettengang ermöglicht. Das Komfort-Polster aus viskoelastischem PU-Schaum erhöht die Sitzposition um 5 cm und kann für eine Druckentlastung auf Gesäß, Hüfte, Knie und Beine sorgen.

Die Sitzerhöhung wird einfach mithilfe der 4 integrierten Klettverschlüsse auf der Toilettenbrille befestigt und lässt sich bei Nicht-Bedarf schnell wieder entfernen. Extra weich gepolsterte, bequeme Sitzfläche. Der Bezug aus PU-Kunststoff verfügt über einen Rundum-Reißverschluss und kann zur Reinigung abgenommen und mit einer milden Seifenlösung abgewischt werden.

Durch die speziell angepasste Größe liegt die Sitzerhöhung perfekt auf allen gängigen Toilettenbrillen auf.

Material: Bezug: Polyurethan, Füllung: Polyurethan
Farbe: Bezug: Weiß, Füllung: Weiß
Maße B/H/T: 38 cm x 5 cm x 46 cm
Nettogewicht: 252 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
252 g
Bruttogewicht:
272 g
Länge Einzelartikel:
46 cm
Höhe Einzelartikel:
5 cm
Breite Einzelartikel:
38 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Bezug: Polyurethan, Füllung: Polyurethan
Weitere Suchbegriffe: toilettensitz erhöhung, gepolsterte wc-sitzerhöhung;komfort wc-sitzerhöhung;für eine angenehmere sitzposition;druckentlastend;viskoelastisch;wc-sitzerhöhung mit klett;für gängige toilettensitze;maximex
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 36 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 78 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 120 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.