Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Türvorhang Thermo 2in1, reflektiert Sonneneinstrahlung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Türvorhang Thermo 2in1, reflektiert Sonneneinstrahlung
Maximex Türvorhang Thermo 2in1, reflektiert Sonneneinstrahlung
Maximex Türvorhang Thermo 2in1, reflektiert Sonneneinstrahlung
Maximex Türvorhang Thermo 2in1, reflektiert Sonneneinstrahlung
Maximex Türvorhang Thermo 2in1, reflektiert Sonneneinstrahlung
Maximex Türvorhang Thermo 2in1, reflektiert Sonneneinstrahlung
Maximex Türvorhang Thermo 2in1, reflektiert Sonneneinstrahlung
Artikel-Nr.:
     C4403-9941960500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9941960500
EAN/GTIN:
     4008069052042
Suchbegriffe:
Türvorhang
maximex türvorhang

Maximex Türvorhang Thermo 2in1, reflektiert Sonneneinstrahlung

Erleben Sie eine neue Dimension des Wohnkomforts mit dem innovativen „Thermo“ 2in1 Türvorhang von Maximex, der Design und Funktionalität in perfekter Harmonie vereint. Mit seinen extra-breiten Streifen bietet dieser Türvorhang nicht nur zuverlässigen Schutz vor unerwünschten Blicken, sondern dank seiner exklusiven Maximex Thermo-Beschichtung auf der Außenseite auch einen effektiven Schutz vor Sonneneinstrahlung. Diese einzigartige Beschichtung reflektiert das Sonnenlicht und reduziert so das Aufheizen Ihrer Innenräume, während frische Luft problemlos durch die Streifen zirkulieren kann, um für ein stets angenehmes Raumklima zu sorgen.

Auf der Innenseite begeistern die Streifen mit einer zweifarbigen Gestaltung, die Ihrem Zuhause oder Campingplatz eine dekorative Leichtigkeit verleiht. Ideal für die Verwendung an Balkon- oder Terrassentüren sowie in Wohnwagen oder Vorzelten, fügt sich dieser Türvorhang nahtlos in jede Umgebung ein.

Die Montage ist denkbar einfach: Mit dem mitgelieferten Klettband lässt sich der Vorhang schnell und ohne die Notwendigkeit von Bohren, Nägeln oder Schrauben befestigen. Zusätzlich bietet der praktische Tunnelzug die Option, den Vorhang auch an einer Gardinenstange aufzuhängen (Gardinenstange nicht im Lieferumfang enthalten!) – für noch mehr Flexibilität in der Anbringung.

Mit seinen Universalmaßen von 90 x 200 cm und der Möglichkeit, sowohl in der Breite als auch in der Länge individuell zugeschnitten zu werden, passt sich der „Thermo“ 2in1 Türvorhang perfekt Ihren Bedürfnissen an.

Verabschieden Sie sich von störenden, neugierigen Blicken und unerwünschter Hitze. Gönnen Sie sich den „Thermo“ 2in1 Türvorhang von Maximex und genießen Sie den Sommer in vollen Zügen, geschützt und stilvoll.

Material: 100 % Polyester
Farbe: Innenseite: Mehrfarbig, Außenseite: Silber matt
Maße B/H/T: 90 cm x 200 cm
Nettogewicht: 315 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
315 g
Bruttogewicht:
323 g
Länge Einzelartikel:
200 cm
Höhe Einzelartikel:
0 cm
Breite Einzelartikel:
90 cm
Farbe:
Silber matt
Material:
100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: türvorhang thermo;thermo türvorhang;thermo vorhang;reflektierter vorhang;reduziertes aufheizen;vorhang für wohnwagen;balkon türvorhang;vorhang zum kleben;türvorhang ohne bohren;zuschneidbarer türvorhang;leichter türvorhang;maximex
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 36 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 216 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 468 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 720 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.