Maximex Garten Aufbewahrungskorb in Grün, großer Aufbewahrungskorb für Gartenwerkzeuge mit Außentaschen
Der Garten-Caddy ist bei der Gartenarbeit stets zur Stelle und hält Gartenschere, Blumenschaufel oder Harke immer griffbereit.
Der vielseitige Aufbewahrungskorb schafft aber nicht nur Platz für Ihre kleinen Gartenhelfer, sondern eignet sich auch zum Entsorgen von Schnittabfällen. Sorgt im Garten oder im Haus für Ordnung.
Mit 1 extra-großen Hauptfach sowie 6 Außentaschen zum Verstauen Ihrer Gartenwerkzeuge.
Platzsparend zusammenlegbar.
Aus strapazierfähigem und wasserabweisendem Polyester.
Mit gepolstertem Alu-Tragegriff für einen bequemen Transport.
Maße (H x Ø): 350 x 350 mm; zusammengefaltet nur 5 cm hoch.
Lieferung erfolgt ohne Inhalt!
Material: 100 % Polyester
Farbe: Tragetasche: Grün, Tragegriff: Silber
Maße B/H/T: 35 cm x 35 cm
Nettogewicht: 350 g