Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Balkon-Sichtschutz mit farbenfrohem Mauerblumen-Motiv, 5 m, schnell trocknender Sichtschutz mit farbenfrohem Mauerblumen-Motiv, UV- und witterungsbeständig, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Balkon-Sichtschutz mit farbenfrohem Mauerblumen-Motiv, 5 m, schnell trocknender Sichtschutz mit farbenfrohem Mauerblumen-Motiv, UV- und witterungsbeständig, 5 m
Maximex Balkon-Sichtschutz mit farbenfrohem Mauerblumen-Motiv, 5 m, schnell trocknender Sichtschutz mit farbenfrohem Mauerblumen-Motiv, UV- und witterungsbeständig, 5 m
Maximex Balkon-Sichtschutz mit farbenfrohem Mauerblumen-Motiv, 5 m, schnell trocknender Sichtschutz mit farbenfrohem Mauerblumen-Motiv, UV- und witterungsbeständig, 5 m
Artikel-Nr.:
     C4403-9939860500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9939860500
EAN/GTIN:
     4008069030439
Suchbegriffe:
Balkonsichtschutz
Balkonverkleidung
maximex balkonsichtschutz

Maximex Balkon-Sichtschutz mit farbenfrohem Mauerblumen-Motiv, 5 m, schnell trocknender Sichtschutz mit farbenfrohem Mauerblumen-Motiv, UV- und witterungsbeständig, 5 m

Balkon-Sichtschutz mit farbenfrohem Mauerblumen-Motiv

Mit dem Balkon-Sichtschutz stört niemand mehr Ihre Privatsphäre.
Genießen Sie den Sommer ohne störende Blicke und vor Wind geschützt.
UV- und witterungsbeständiges Material. Schnelltrocknend und reißfest.
Maße: Länge 5 m, Höhe 85 cm.
Lieferung inklusive 25 UV-beständigen, extra-langen Kabelbindern zur optimalen Befestigung.
Zuschneidbar in Länge und Höhe.
Material: HDPE Polyethylen.


Material: Folie: Kunststoff, Kabelbinder: Polyamid
Farbe: Folie: Mehrfarbig, Kabelbinder: Schwarz
Maße B/H/T: 85 cm x 500 cm
Nettogewicht: 1310 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1310 g
Bruttogewicht:
1326 g
Länge Einzelartikel:
500 cm
Höhe Einzelartikel:
0 cm
Breite Einzelartikel:
85 cm
Farbe:
Mehrfarbig
Material:
Folie: Kunststoff, Kabelbinder: Polyamid
Weitere Suchbegriffe: sichtschutz;reißfest;witterungsbeständig;uv-beständig;schnelltrocknend;windgeschützt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 60 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 130 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 200 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.