Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Speiseschürze braun-rot kariert, Waschbar bis 60 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Speiseschürze braun-rot kariert, Waschbar bis 60 °C
Maximex Speiseschürze braun-rot kariert, Waschbar bis 60 °C
Maximex Speiseschürze braun-rot kariert, Waschbar bis 60 °C
Maximex Speiseschürze braun-rot kariert, Waschbar bis 60 °C
Maximex Speiseschürze braun-rot kariert, Waschbar bis 60 °C
Maximex Speiseschürze braun-rot kariert, Waschbar bis 60 °C
Maximex Speiseschürze braun-rot kariert, Waschbar bis 60 °C
Artikel-Nr.:
     C4403-9928391500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9928391500
EAN/GTIN:
     4260029367959
Suchbegriffe:
Einmal Schutzlätzchen
Ess Schürze
Esslätzchen
Essschürze

Maximex Speiseschürze braun-rot kariert, Waschbar bis 60 °C

Extra große Speiseschürze - Zuverlässiger Schutz vor Schmutz und Nässe

Diese extra große Speiseschürze schützt die Kleidung zuverlässig vor Schmutz und Nässe. Personen, deren Motorik aufgrund Krankheit, Behinderung oder Alter eingeschränkt ist, können dank dieser Speiseschürze wieder entspannt selbstständig essen, ohne in ständiger Sorge um ihre Kleidung zu sein. Auch für bettlägerige Personen ist diese Schürze eine echte Hilfe.

Aufgrund der Komfortmaße von ca. 91 x 43 cm wird der gesamte Oberkörperbereich und der Schoß abgedeckt. Das hochwertige Material (55% PVC / 45 % Polyester, waschbar bei 60º C, trocknergeeignet) wirkt wie eine Nässesperre, fühlt sich aber dabei doch wie eine normale, samtig-weiche Textilie und nicht wie ein "Plastiklätzchen" an. Die beidseitig tragbare Schürze ist mit farblich passendem Schrägband eingefasst und im Nacken bequem per Klettverschluss zu schließen. Sie ist erhältlich in blau kariert und in braun-rot kariert.

Einfach zu schließen, ausreichend groß, pflegeleicht und angenehm in Haptik und Optik - die Speiseschürze wird schnell zum unentbehrlichen Alltagshelfer.
Braun-rot-kariert.

Die Schürze besteht aus 55% Polyvinylchlorid und 45% Polyester.

Material: Unterseite: 55 % Polyvinylchlorid, Oberseite: 45 % Polyester
Farbe: Speiseschürze: Mehrfarbig
Maße B/H/T: 43 cm x 0,2 cm x 91 cm
Nettogewicht: 215 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
215 g
Bruttogewicht:
220 g
Länge Einzelartikel:
91 cm
Höhe Einzelartikel:
0,2 cm
Breite Einzelartikel:
43 cm
Farbe:
Braun
Material:
Unterseite: 55 % Polyvinylchlorid, Oberseite: 45 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: Kleiderschutzlatz, Kleiderschutzlätzchen, Patienten Schutzlätzchen, einmal schutzlätzchen, Essschürze;Latzschürze;Lätzchen;Umhängeschürze;Schürze ;Hilfe beim Essen;Kleidungsschutz;Maximex
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 360 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 780 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.