Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Wärmende Kupferbandage Ellbogen Gr. S/M, mit 19% echtem Kupfer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maximex Wärmende Kupferbandage Ellbogen Gr. S/M, mit 19% echtem Kupfer
Maximex Wärmende Kupferbandage Ellbogen Gr. S/M, mit 19% echtem Kupfer
Maximex Wärmende Kupferbandage Ellbogen Gr. S/M, mit 19% echtem Kupfer
Maximex Wärmende Kupferbandage Ellbogen Gr. S/M, mit 19% echtem Kupfer
Maximex Wärmende Kupferbandage Ellbogen Gr. S/M, mit 19% echtem Kupfer
Maximex Wärmende Kupferbandage Ellbogen Gr. S/M, mit 19% echtem Kupfer
Maximex Wärmende Kupferbandage Ellbogen Gr. S/M, mit 19% echtem Kupfer
Artikel-Nr.:
     C4403-9182809500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9182809500
EAN/GTIN:
     4260029360677
Suchbegriffe:
Kupfer-Fittings
kupfer-fittings bogen
kupfer fittings

Maximex Wärmende Kupferbandage Ellbogen Gr. S/M, mit 19% echtem Kupfer

Wärme durch Kupfer - wohltuend und angenehm zu tragen über Muskeln oder Gelenken weiche Fasern mit echten Kupferfäden - wohltuend an Hand, Knie, Knöchel, Ellenbogen

Seit Jahrhunderten schätzen Menschen die besonderen Eigenschaften von Kupfer. Jetzt endlich wurde eine Technik entwickelt, die es ermöglicht, echte Kupferfäden in weiche Textilfasern einzuweben und mit Gummi elastisch zu machen. Dadurch können Sie die Kupferbandagen mit 19% echtem Kupfer direkt an den Gelenken tragen.

Die Kupferbandagen bieten gleich zweifache Vorteile:


Wärme! Kupfer ist ein hervorragender Wärmeleiter. Die gewünschten Körperstellen werden wohltuend erwärmt.
Tragefunktion der Kupferbandagen! Die Bandagen stabilisieren das jeweilige Körperteil wie ein "sanftes Korsett". Dies entlastet Bänder und Gelenke. Bewegung macht wieder Spaß!


Die Bandagen tragen sich angenehm und sind sehr haltbar. Sie wurden entwickelt, um gezielt an Gelenken getragen werden zu können. Das ist sehr angenehm insbesondere bei beanspruchten Gelenken. Der wärmende Effekt wird auf dem untenstehenden Infrarot - Foto verdeutlicht. Es wurde nach etwa 15-minütigem Tragen der Handgelenkbandagen aufgenommen. Ideal für Sportler, Hausfrauen, Handwerker, ...auch bei überanstrengten Gelenken.

Textilzusammensetzung:


56% Viskose, 20% Elasthan, 16% Kupferfaser, 8% Nylon


In Europa ist die Wirkung des Produktes nicht bewiesen. Weder der Hersteller noch der Verkäufer versprechen eine Heilwirkung.


Material: 56 % Viskose, 20 % Elasthan, 16 % Kupferfaser, 8 % Nylon
Farbe: Weiß
Maße B/H/T: 17,5 cm x 0,14 cm x 9,5 cm
Nettogewicht: 50 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
50 g
Bruttogewicht:
60 g
Länge Einzelartikel:
9,5 cm
Höhe Einzelartikel:
0,14 cm
Breite Einzelartikel:
17,5 cm
Maß Zusatzinfo:
8% Nylon
Farbe:
Weiß
Material:
56 % Viskose, 20 % Elasthan, 16 % Kupferfaser, 8 % Nylon
Weitere Suchbegriffe: Ellenbogenbandage;Bandage;Kupferbandage;Wärmebandage;wärmende Bandage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 390,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,9055* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 533,71*
€ 635,1149
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 509,20*
€ 605,948
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 482,34*
€ 573,9846
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 456,67*
€ 543,4373
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 442,29*
€ 526,3251
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 426,81*
€ 507,9039
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 390,55*
€ 464,7545
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.