Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Doppel-Klebehaken DUO, 5er-Set, DUO Klebehaken mit Andock-System, 5er-Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maximex Doppel-Klebehaken DUO, 5er-Set, DUO Klebehaken mit Andock-System, 5er-Set
Maximex Doppel-Klebehaken DUO, 5er-Set, DUO Klebehaken mit Andock-System, 5er-Set
Maximex Doppel-Klebehaken DUO, 5er-Set, DUO Klebehaken mit Andock-System, 5er-Set
Maximex Doppel-Klebehaken DUO, 5er-Set, DUO Klebehaken mit Andock-System, 5er-Set
Maximex Doppel-Klebehaken DUO, 5er-Set, DUO Klebehaken mit Andock-System, 5er-Set
Maximex Doppel-Klebehaken DUO, 5er-Set, DUO Klebehaken mit Andock-System, 5er-Set
Maximex Doppel-Klebehaken DUO, 5er-Set, DUO Klebehaken mit Andock-System, 5er-Set
Artikel-Nr.:
     C4403-88931500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     88931500
EAN/GTIN:
     4008069028849
Suchbegriffe:
Klebe-Haken
Klebehaken
maximex klebe-haken
klebe haken

Maximex Doppel-Klebehaken DUO, 5er-Set, DUO Klebehaken mit Andock-System, 5er-Set

Die DUO Klebehaken begeistern durch ihr geniales Andock-System

Die DUO Klebehaken machen das Anbringen und Abnehmen von Gegenständen kinderleicht: Die jeweils 2 ineinander greifenden Hakenmodule lassen sich einfach zusammenschieben und gehen so eine feste Verbindung ein. Der große Vorteil dieses praktischen Andock-Systems besteht darin, dass sich Gegenstände, etwa zum Benutzen oder zum Reinigen, jederzeit leicht abnehmen und ebenso leicht wieder einhängen lassen.
Ideal zur Wandbefestigung von Seifenspendern, Steckerleisten und vielen anderen Alltagsdingen.
Schnelle und einfache Befestigung mittels rückseitigem Klebepad. Starker Halt auf allen glatten sowie leicht unebenen Oberflächen wie Fliesen, Glas, Kunststoff, Metall, Holz uvm.
Rückstandslos zu entfernen durch das Erwärmen mit einem Föhn. Wiederverwendbar.
Sie erhalten 5 Paar.




Material: Klebepad: Kunststoff, Haken: Polystyrol
Farbe: Klebepad: Transparent, Haken: Transparent
Maße B/H/T: 6 cm x 6 cm x 0,8 cm
Nettogewicht: 55 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
55 g
Bruttogewicht:
803 g
Länge Einzelartikel:
0,8 cm
Höhe Einzelartikel:
6 cm
Breite Einzelartikel:
6 cm
Maß Zusatzinfo:
Tiefe Doppelhaken 1 cm.
Farbe:
Weiß
Material:
Klebepad: Kunststoff, Haken: Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: klebehaken;haken;doppel-haken;doppel-klebehaken;kleben;hakenmodul;wandbefestigung;wandmontage;entfernbar;rückstandslos;wiederverwendbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 232,05024*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 96 Stück (ab € 2,41719* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 316,3104*
€ 376,40938
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 315,5904*
€ 375,55258
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 306,01056*
€ 364,15257
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 290,0208*
€ 345,12475
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 265,05024*
€ 315,40979
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 256,71072*
€ 305,48576
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 247,3104*
€ 294,29938
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 232,05024*
€ 276,13979
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.