Maximex Witterungsbeständiger Regenschirm mit Reflektoren, Regenschirm mit Reflektor-Streifen
Der Sturm-Regenschirm hält jedem Wetter stand und ist weithin gut sichtbar
Ein zuverlässiger Begleiter bei Wind und Wetter. Dank stabilem, glasfaserverstärktem Metallgestänge knickt dieser Regenschirm, auch wenn es mal stürmt, nicht ein.
Schnelltrocknend: Durch die spezielle, wasserabweisende Oberfläche aus extrem feinmaschigen 210T-Nylon perlt der Regen einfach ab: einmal kurz geschüttelt, schon ist der Schirm wieder trocken und lässt sich problemlos in der Tasche verstauen, ohne Pfützen zu hinterlassen.
Sicherheit auch im Dunkeln: Durch das umlaufende Reflektorband am Schirmrand werden Sie auch bei Dunkelheit bereits aus weiter Entfernung wahrgenommen.
Komfortable Einhand-Bedienung, öffnet und schließt auf Knopfdruck (Auf/Zu-Automatik).
Gefaltet im handlichen, platzsparenden Taschenformat (28 x 5 cm).
Material: 100 % Polyamid
Farbe: Bespannung: Schwarz
Maße B/H/T: 28 cm x 5 cm
Nettogewicht: 366 g