Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Nischenregal 4 Schubladen, Nischen-Küchenregal mit 4 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Nischenregal 4 Schubladen, Nischen-Küchenregal mit 4 Schubladen
Maximex Nischenregal 4 Schubladen, Nischen-Küchenregal mit 4 Schubladen
Maximex Nischenregal 4 Schubladen, Nischen-Küchenregal mit 4 Schubladen
Maximex Nischenregal 4 Schubladen, Nischen-Küchenregal mit 4 Schubladen
Maximex Nischenregal 4 Schubladen, Nischen-Küchenregal mit 4 Schubladen
Maximex Nischenregal 4 Schubladen, Nischen-Küchenregal mit 4 Schubladen
Maximex Nischenregal 4 Schubladen, Nischen-Küchenregal mit 4 Schubladen
Artikel-Nr.:
     C4403-88750500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     88750500
EAN/GTIN:
     4008069027859
Suchbegriffe:
Küchenregal

Maximex Nischenregal 4 Schubladen, Nischen-Küchenregal mit 4 Schubladen

Extra-schmaler und extra-tiefer Schubladenwagen als optimaler Lückenfüller

Der rollbare Schubladenwagen ist ein praktischer Nischenfüller, der dank seiner kompakten Maße in die kleinste Lücke passt und so ungenutzten Platz sinnvoll ausfüllt. Maximale Stauraum-Ausnutzung durch 4 extra-tiefe Schubladen.

Optimiert für alle Standard-Küchenzeilen mit einer Tiefe von 60 cm und einer Arbeitsflächenhöhe von 80 cm. Perfekt auch für Bad, Schlafzimmer, Büro und den gesamten Haushalt. Mit 4 leichtgängigen Rollen und 2 Feststellbremsen.
Kein Durchrutschen der Schubladen nach hinten dank integriertem Stopper.

Material: Rahmen: Metall, Schubladen: Polypropylen, Deckplatte: MDF
Farbe: Rahmen: Weiß, Schubladen: Anthrazit, Deckplatte: Weiß
Maße B/H/T: 20 cm x 58 cm x 79 cm
Nettogewicht: 5300 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
5300 g
Bruttogewicht:
6000 g
Länge Einzelartikel:
79 cm
Höhe Einzelartikel:
58 cm
Breite Einzelartikel:
20 cm
Maß Zusatzinfo:
inkl. Rollen
Farbe:
Mehrfarbig
Material:
Rahmen: Metall, Schubladen: Polypropylen, Deckplatte: MDF
Weitere Suchbegriffe: Küchenwagen;Rollwagen;Rollregal;Regal;Küchenregal;Nischenregal
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 13 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.