| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-88401500 Herst.-Nr.: 88401500 EAN/GTIN: 4008838297230 |
| |
|
| | |
| Maximex Nass- & Trocken Kehr-Set Duo, Kehrblech mit Silikon-Feger und Abzieher Auf das Nass- & Trocken Kehr-Set Duo von Maximex möchten Sie nie wieder in Ihrem Haushalt verzichten - versprochen. Fester Schmutz sowie Flüssigkeiten können kinderleicht aufgenommen werden. Dabei setzt das Kehr-Set auf eine 2in1-Funktion. Mithilfe des Handfegers können nicht nur Staub, Schmutz, Tierhaare und viele andere Verschmutzungen aufgenommen werden, sondern der integrierte Silikonabzieher nimmt auch Flüssigkeiten jeglicher Art ohne Probleme auf. Kleine Missgeschicke im Haushalt können auf diese Weise kinderleicht und zeitsparend beseitigt werden. Das Kehr-Set verfügt über einen rutschfesten Soft-Touch-Griff und kann dank der flachen Bauform platzsparend verstaut werden. Der Handfeger ist in der Schaufel fixierbar und kann griffbereit an der Aufhängeöse aufgehängt werden. Machen Sie sich die Hausarbeit ein wenig einfacher. Die Kehrschaufel mit flexibler Silikonlippe und Abstreifkante für Grobschmutz wird Sie dabei unterstützen. Material: Kunststoffteile: Polypropylen, Graue Kunststoffteile: Kunststoff (TPR) Farbe: Kunststoffteile: Grün, Graue Kunststoffteile: Anthrazit Maße B/H/T: 30,5 cm x 5,5 cm x 22,5 cm Nettogewicht: 194 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 194 g | Bruttogewicht: | 200 g | Länge Einzelartikel: | 22,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 5,5 cm | Breite Einzelartikel: | 30,5 cm | Farbe: | Kunststoffteile: Grün, Graue Kunststoffteile: Anthrazit | Material: | Kunststoffteile: Polypropylen, Graue Kunststoffteile: Kunststoff (TPR) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |