Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Fenster-Sonnenschutz 59 x 114 cm, Mit extrastarken Saugnäpfen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maximex Fenster-Sonnenschutz 59 x 114 cm, Mit extrastarken Saugnäpfen
Maximex Fenster-Sonnenschutz 59 x 114 cm, Mit extrastarken Saugnäpfen
Maximex Fenster-Sonnenschutz 59 x 114 cm, Mit extrastarken Saugnäpfen
Maximex Fenster-Sonnenschutz 59 x 114 cm, Mit extrastarken Saugnäpfen
Maximex Fenster-Sonnenschutz 59 x 114 cm, Mit extrastarken Saugnäpfen
Maximex Fenster-Sonnenschutz 59 x 114 cm, Mit extrastarken Saugnäpfen
Maximex Fenster-Sonnenschutz 59 x 114 cm, Mit extrastarken Saugnäpfen
Artikel-Nr.:
     C4403-87882500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     87882500
EAN/GTIN:
     4008838155943
Suchbegriffe:
Fensterfolie
Sonnenschutz
Verdunklungsrollo
Klemmrollo

Maximex Fenster-Sonnenschutz 59 x 114 cm, Mit extrastarken Saugnäpfen

Damit Sie sich vor unerwünschter Sonneneinstrahlung und Helligkeit schützen können, ist der Maximex Fenster-Sonnenschutz ideal. Der Sonnenschutz bietet eine schnelle und günstige Alternative zur Jalousie und zu teuren Maßanfertigungen. Mit praktischen Saugnäpfen ausgestattet, die über eine extra starke Saugkraft verfügen, kann dieser Sonnenschutz kinderleicht und ohne bohren angebracht werden.

Die reflektierende Außenbeschichtung hält die Sonnenstrahlen fern und die damit verbundene Hitze ab. Auch im Winter ist der Maximex Fenster-Sonnenschutz einfach ideal, um sich vor der Kälte zu schützen.

Textilzusammensetzung:


100% Polyester


Produktdetails:


Praktischer Hitze-Kälte-Sichtschutz schirmt Licht, Hitze und Kälte zuverlässig ab
Mit extrastarken Saugnäpfen
Einfache Montage
Material: 100% Polyester
Maße (B x L): 59 x 114 cm



Material: 100 % Polyester
Farbe: Silber matt
Maße B/H/T: 114 cm x 59 cm
Nettogewicht: 61 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
61 g
Bruttogewicht:
96 g
Länge Einzelartikel:
59 cm
Breite Einzelartikel:
114 cm
Farbe:
Silber matt
Material:
100 % Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 561,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 5,618* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 765,55*
€ 911,0045
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 757,11*
€ 900,9609
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 718,51*
€ 855,0269
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 681,66*
€ 811,1754
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 646,24*
€ 769,0256
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 624,41*
€ 743,0479
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 603,67*
€ 718,3673
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 561,80*
€ 668,542
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.