Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Anti-Krusten-Stein, Aus innovativer Glasstruktur


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maximex Anti-Krusten-Stein, Aus innovativer Glasstruktur
Maximex Anti-Krusten-Stein, Aus innovativer Glasstruktur
Maximex Anti-Krusten-Stein, Aus innovativer Glasstruktur
Maximex Anti-Krusten-Stein, Aus innovativer Glasstruktur
Maximex Anti-Krusten-Stein, Aus innovativer Glasstruktur
Maximex Anti-Krusten-Stein, Aus innovativer Glasstruktur
Maximex Anti-Krusten-Stein, Aus innovativer Glasstruktur
Artikel-Nr.:
     C4403-87690500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     87690500
EAN/GTIN:
     4008838769218
Suchbegriffe:
Putzstein
Reinigungsstein
Reinigungswürfel
putzstein

Maximex Anti-Krusten-Stein, Aus innovativer Glasstruktur

Eingebranntes Fett und Verkrustungen sind eine Plage beim Putzen, die Sie bald vergessen können. Mit dem Anti-Krusten-Stein entfernen Sie fast mühelos die hartnäckigsten Verschmutzungen an Eisen-Pfannen, am Grillrost oder im Backofen.

Die spezielle Glas-Struktur des Reinigungssteins funktioniert ökologisch effektiv und ohne Reinigungsmittel.

Material: Glas
Farbe: Weiß
Maße B/H/T: 10 cm x 4 cm x 7 cm
Nettogewicht: 70 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
70 g
Bruttogewicht:
75 g
Länge Einzelartikel:
3 cm
Höhe Einzelartikel:
18 cm
Breite Einzelartikel:
9 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Glas
Weitere Suchbegriffe: Grill, Glas, Backofen, Pfanne, Eisen, Flecken, Putzmittel, Schmutz, Grillrost, Küchenhelfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 294,19112*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 136 Stück (ab € 2,16317* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 447,8004*
€ 532,88248
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 443,19*
€ 527,3961
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 408,44064*
€ 486,04436
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 388,02024*
€ 461,74409
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 363,0112*
€ 431,98333
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 350,27072*
€ 416,82216
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 339,13096*
€ 403,56584
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 294,19112*
€ 350,08743
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.