Maximex Reflektionsband, 2 m, Band mit Reflektionsstreifen in Schwarz, 2 m
Das schwarze Spezial-Reflektionsband entfaltet erst im Dunkeln seine volle Leuchtkraft
Hier kommt die Weltneuheit im Bereich der Nachtsichtbarkeit!
Bei Tag auf dunklem Untergrund kaum wahrnehmbar, zeigt das speziell schwarz eingefärbte Klebeband bei Dämmerung sein wahres Können. Dank seiner speziellen Oberfläche aus Alkydharz reflektiert es einfallendes Licht besonders stark und garantiert mehr Sicherheit durch bessere Sichtbarkeit.
Ideal zur Anbringung an Fahrrädern, Kinderwagen, Rollatoren, Gehstöcken, Helmen uvm.
Im Vergleich zu herkömmlichen Reflektorbändern wird das ästhetische Erscheinungsbild eines schwarzen Objektes nicht beeinträchtigt, wie etwa bei einem schwarzen Fahrrad-Rahmen.
Sie erhalten eine 2-Meter-Rolle. Extra-breite Ausführung: 5 cm.
Leicht zuschneidbar.
Material: Polyester
Farbe: Schwarz
Maße B/H/T: 2000 cm x 5 cm
Nettogewicht: 200 g