Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex LED Lampe, faltbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex LED Lampe, faltbar
Maximex LED Lampe, faltbar
Maximex LED Lampe, faltbar
Maximex LED Lampe, faltbar
Maximex LED Lampe, faltbar
Maximex LED Lampe, faltbar
Maximex LED Lampe, faltbar
Artikel-Nr.:
     C4403-87634500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     87634500
EAN/GTIN:
     4008838288467
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Maximex LED Lampe, faltbar

Die mobile LED Schreibtischlampe sorgt mit sehr heller Ausleuchtung für ausreichend Licht am Laptop, in der Werkstatt oder als Leselampe. Ihre hohe Leuchtkraft bringt Licht ins Dunkel und beugt so unnötiger Anstrengung der Augen vor.

Die LED Schreibtischlampe ist stufenlos verstellbar, mit 30 sparsamen, zwei Lichtstufen regelbaren, LEDs ausgestattet und kann platzsparend zusammengeklappt werden. Das Design ist zeitlos modern gehalten und passt zu jedem Einrichtungsstil. Ihre unabhängige Stromversorgung ist ein weiterer Clou. Sie ist USB-fähig und kann wahlweise über den USB-Port oder über Batterien (4 x AAA-Batterien) mit Strom versorgt werden.

Im Lieferumfang ist die praktisch faltbare LED Schreibtischlampe mit passendem USB-Kabel enthalten. Batterien werden nicht mitgeliefert.

Material: Kunststoff (ABS)
Farbe: Weiß, Schwarz
Maße B/H/T: 12,8 cm x 4,2 cm x 7,2 cm
Nettogewicht: 156 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
156 g
Bruttogewicht:
180 g
Länge Einzelartikel:
7,2 cm
Höhe Einzelartikel:
4,2 cm
Breite Einzelartikel:
12,8 cm
Maß Zusatzinfo:
H: 24 cm (geöffnet)
Farbe:
Weiß, Schwarz
Material:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, led schreibtischlampe 6000k, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Lampe, Licht, mobil, sparsam, Leselampe, Arbeitsleuchte, variabel, USBfähig, faltbar
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 46 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 920 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.