| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-8328500 Herst.-Nr.: 8328500 EAN/GTIN: 4008838107966 |
| |
|
| | |
| Maximex Küchen-Eckregal mit 2 Ablagen Edelstahl, rostfrei Ungenutzte Ecken auf der Arbeitsplatte gehören mit diesem praktischen Regal der Vergangenheit an. Es fügt sich platzsparend in jede Küchenecke ein. Mit den zwei Ablagen bietet das Regal viel Stauraum für Gewürze, Kräuter und Küchen-Accessoires. Das dekorative Küchen-Eckregal ist aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl gefertigt. Die integrierte Reling ist mit 5 Haken ausgestattet zum griffbereiten Aufhängen von Küchenhelfern. Material: Regal: Edelstahl rostfrei, Füße: Kunststoff (ABS) Farbe: Regal: Glänzend, Füße: Schwarz Maße B/H/T: 45 cm x 31,5 cm x 16 cm Nettogewicht: 1183 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 1183 g | Bruttogewicht: | 1402 g | Länge Einzelartikel: | 16 cm | Höhe Einzelartikel: | 31,5 cm | Breite Einzelartikel: | 45 cm | Farbe: | Glänzend | Material: | Edelstahl rostfrei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eckregal Küche, Gewürzregal, Kräuterregal, Halterung Küche, Küchenhalterung, Platz sparen Küche, Platz machen in Küche, Ecken ausnutzen, Ecken in Küche |
| | |
| |