Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Rohrfrei-Profi 3-teiliges Set, mit 2 Druckaufsätzen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maximex Rohrfrei-Profi 3-teiliges Set, mit 2 Druckaufsätzen
Maximex Rohrfrei-Profi 3-teiliges Set, mit 2 Druckaufsätzen
Maximex Rohrfrei-Profi 3-teiliges Set, mit 2 Druckaufsätzen
Maximex Rohrfrei-Profi 3-teiliges Set, mit 2 Druckaufsätzen
Maximex Rohrfrei-Profi 3-teiliges Set, mit 2 Druckaufsätzen
Maximex Rohrfrei-Profi 3-teiliges Set, mit 2 Druckaufsätzen
Maximex Rohrfrei-Profi 3-teiliges Set, mit 2 Druckaufsätzen
Artikel-Nr.:
     C4403-82180500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     82180500
EAN/GTIN:
     4008838651568
Suchbegriffe:
sparen
Werkzeug
Toilette
Klempner

Maximex Rohrfrei-Profi 3-teiliges Set, mit 2 Druckaufsätzen

Verstopfte Toiletten und Abflüsse sind ein unnötiges ärgernis, das Sie vermeiden können.

Das Besondere an dem Rohrfrei-Duo ist die spezielle Luftdruck-Technik. Es schiebt die Verstopfung aus dem engen Rohrabfluss in das größere Fallrohr. übliche Saugglocken ziehen die Verstopfung in das schmale Rohr hinauf und können Rohrbeschädigungen verursachen.

Ein Wechselgriff mit zwei Druckaufsätzen: Der große Druckaufsatz eignet sich für Toiletten. Der kleine Druckaufsatz ist perfekt für kleinere Abflüsse in der Küche und im Bad.

Das Rohfrei-Duo löst Verstopfungen ganz ohne Chemie, nur mit Luftdruck.

Das Set besteht aus: 1 Druckaufsatz Ø 15,5 cm, 1 Druckaufsatz Ø 12,5 cm und 1 Griff 28 cm passend für beide Aufsätze.


Material: Griff+großer Druckaufsatz: Polyethylen, Kleiner Druckaufsatz: Polyethylen
Farbe: Griff+großer Druckaufsatz: Grau, Kleiner Druckaufsatz: Blau
Maße B/H/T: 45,5 cm x 15,5 cm
Nettogewicht: 240 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
240 g
Bruttogewicht:
250 g
Länge Einzelartikel:
11,5 cm
Höhe Einzelartikel:
4,5 cm
Breite Einzelartikel:
11,5 cm
Maß Zusatzinfo:
Ø 12,5 cm x H: 41 cm
Farbe:
Griff+großer Druckaufsatz: Grau, Kleiner Druckaufsatz: Blau
Material:
Griff+großer Druckaufsatz: Polyethylen, Kleiner Druckaufsatz: Polyethylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,11008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 5,67584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,08004*
€ 117,90525
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 97,17*
€ 115,6323
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,27008*
€ 112,1814
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 89,43*
€ 106,4217
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,58008*
€ 104,2203
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 84,62004*
€ 100,69785
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 81,81*
€ 97,3539
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,11008*
€ 81,051
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.