Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Rundheizkörper-Haken Chrom 4er Set, Handtuchhaken für Badheizkörper


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maximex Rundheizkörper-Haken Chrom 4er Set, Handtuchhaken für Badheizkörper
Maximex Rundheizkörper-Haken Chrom 4er Set, Handtuchhaken für Badheizkörper
Maximex Rundheizkörper-Haken Chrom 4er Set, Handtuchhaken für Badheizkörper
Maximex Rundheizkörper-Haken Chrom 4er Set, Handtuchhaken für Badheizkörper
Maximex Rundheizkörper-Haken Chrom 4er Set, Handtuchhaken für Badheizkörper
Maximex Rundheizkörper-Haken Chrom 4er Set, Handtuchhaken für Badheizkörper
Maximex Rundheizkörper-Haken Chrom 4er Set, Handtuchhaken für Badheizkörper
Artikel-Nr.:
     C4403-81912500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     81912500
EAN/GTIN:
     4008838659670
Suchbegriffe:
Handtuchhaken
handtuchhaken kunststoff
handtuchhaken

Maximex Rundheizkörper-Haken Chrom 4er Set, Handtuchhaken für Badheizkörper

Ordnung am Badheizkörper garantieren diese beiden praktischen Haken aus stabilem Kunststoff. In dezentem Chrom gehalten, schaffen die nützlichen Helfer Platz für mehrere Bade- und Duschtücher am Handtuchheizkörper.

Die Haken werden ganz einfach an die Stangen des Handtuchwärmers gehängt, nebeneinander oder auch versetzt und halten die Handtücher an gewünschter Stelle stets griffbereit.

Im komfortablen Set sind vier Rundheizkörper-Haken enthalten.

Material: ABS
Farbe: Chrom
Maße B/H/T: 2,5 cm x 10,5 cm x 7 cm
Nettogewicht: 80 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
80 g
Bruttogewicht:
105 g
Länge Einzelartikel:
7 cm
Höhe Einzelartikel:
10,5 cm
Breite Einzelartikel:
2,5 cm
Farbe:
Silber glänzend
Material:
ABS
Weitere Suchbegriffe: bad-haken;ohne;bohren;bad;dusche;rundheizkörper;heizkörper;handtuchheizkörper;kinder;schwarz;chrom;montage;handtuch;kleider;garderobe;tür;leisten;badezimmer;set;handtuchhalter;heizung;heizungshaken;badheizkörper;handtuchtrockner;rostfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 420,75045*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 81 Stück (ab € 5,19445* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 566,94006*
€ 674,65867
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 561,30003*
€ 667,94704
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 516,70062*
€ 614,87374
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 489,7908*
€ 582,85105
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 465,39036*
€ 553,81453
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 450,05058*
€ 535,56019
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 434,7108*
€ 517,30585
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 420,75045*
€ 500,69304
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.