Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Bambusvorhang Sonnenuntergang, 90 x 200 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Bambusvorhang Sonnenuntergang, 90 x 200 cm
Maximex Bambusvorhang Sonnenuntergang, 90 x 200 cm
Maximex Bambusvorhang Sonnenuntergang, 90 x 200 cm
Maximex Bambusvorhang Sonnenuntergang, 90 x 200 cm
Maximex Bambusvorhang Sonnenuntergang, 90 x 200 cm
Maximex Bambusvorhang Sonnenuntergang, 90 x 200 cm
Maximex Bambusvorhang Sonnenuntergang, 90 x 200 cm
Artikel-Nr.:
     C4403-819111500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     819111500
EAN/GTIN:
     4008838651629
Suchbegriffe:
Türvorhang

Maximex Bambusvorhang Sonnenuntergang, 90 x 200 cm

Das Gefühl eines warmen Sommerabends bringt der Bambusvorhang mit Sonnenuntergangs-Motiv in die Wohnung, auf den Balkon oder die Terrasse.

Der Bambusvorhang schützt im Sommer die Privatsphäre vor den Blicken der Nachbarn. Ungeliebte Insekten bleiben draußen und die Luft kann dennoch ungehindert zirkulieren. Er eignet sich auch ideal auch als dekorativer Raumteiler in der Wohnung.

Der Vorhang ist einfach über der Balkon- oder Terrassentür an zwei Haken aufzuhängen. Er ist handgearbeitet und besteht aus 65 Strängen. Außerdem kann er zusammengeklappt werden und ist damit jederzeit platzsparend bis zum nächsten Einsatz verstaubar.

Material: Bambus
Farbe: Mehrfarbig
Maße B/H/T: 90 cm x 200 cm
Nettogewicht: 1900 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2142 g
Bruttogewicht:
2200 g
Länge Einzelartikel:
200 cm
Breite Einzelartikel:
90 cm
Farbe:
Mehrfarbig
Material:
Bambus
Weitere Suchbegriffe: Dekotür, Dekovorhang, Raumteiler, Sichtschutz, Terrassenvorhang, Vorhang, dekorationsvorhang, urlaubsmotiv, Motiv-vorhang
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 13 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maximex
819113500
ab € 19,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.