Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Sonnenschutzfolie perforiert, 56 x 200 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Sonnenschutzfolie perforiert, 56 x 200 cm
Maximex Sonnenschutzfolie perforiert, 56 x 200 cm
Maximex Sonnenschutzfolie perforiert, 56 x 200 cm
Maximex Sonnenschutzfolie perforiert, 56 x 200 cm
Maximex Sonnenschutzfolie perforiert, 56 x 200 cm
Maximex Sonnenschutzfolie perforiert, 56 x 200 cm
Maximex Sonnenschutzfolie perforiert, 56 x 200 cm
Artikel-Nr.:
     C4403-807640500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     807640500
EAN/GTIN:
     4008838607640
Suchbegriffe:
Sonnenschutzfolie
maximex sonnenschutzfolie

Maximex Sonnenschutzfolie perforiert, 56 x 200 cm

Sonnenstrahlen, die durch das Fenster scheinen, können eine Wohltat für die Seele sein. Manchmal sind sie aber auch ein wenig lästig. Für diesen Fall bietet die Sonnenschutzfolie von WENKO optimalen Sonnenschutz für Fenster, Glas- und Kunststoffflächen.

Die clevere Schutzfolie mit einem Maß von 56 x 200 cm kann auf jede Flächenform zugeschnitten werden. Nutzen Sie diese wunderbare Sonnenschutzfolie beispielsweise Ihre Glas- und Kunststofffenster im Dachgeschoss, Wintergarten, Wohnwagen, Booten oder unterschiedlichen Gewerberäumen wie Werkstätten, Büros oder auch Schaufenstern.

Ohne Klebstoff ist die Folie durch statische Haftung ganz einfach anzubringen. Durch ihre Perforierung wird keine Oberflächenspannung erzeugt. Auf diese Weise kann der Sonnenschutz jederzeit abgelöst und wiederverwendet werden, ganz ohne Rückstände.

Im Lieferumfang ist eine Rakel für die Montage enthalten.

Produktdetails:


•Idealer Sonnenschutz für Kunststoff- und Glasfenster jeglicher Form
•Für Wohnung, Dachgeschoss, Wintergärten, Wohnwagen, Bürogebäude, Werkstätten, etc.
•Einfache Anbringung durch statische Haftung, dadurch jederzeit wieder ablösbar & neu verwendbar
•Folie zuschneidbar und perforiert (keine Oberflächenspannung und Bläschenbildung)
•Maße (B x H): 56 x 200 cm
•Rakel zur einfachen Montage im Lieferumfang enthalten.






Auf dieses Produkt haben Sie 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.


Material: Folie: Kunststoff, Rakel: Polyethylen
Farbe: Folie: Schwarz
Maße B/H/T: 56 cm x 200 cm
Nettogewicht: 275 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
275 g
Bruttogewicht:
335 g
Länge Einzelartikel:
200 cm
Breite Einzelartikel:
56 cm
Farbe:
Folie: Schwarz
Material:
Folie: Kunststoff, Rakel: Polyethylen
Weitere Suchbegriffe: Schutzfolie, Selbstklebe Folie, Schutzfolie für sonne, Sonnenschutzfolie Fenster, Fenster Sonnenschutzfolien, Fensterfolien, Uv Schutzfolie, Fenster Sonnenschutz, Fenster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,59*
  
Preis gilt ab 14.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 28 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 28 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 56 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 140 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 168 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 280 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 364 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 560 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 14000 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.