| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-75951500 Herst.-Nr.: 75951500 EAN/GTIN: 4008838006368 |
| |
|
| | |
| Maximex Wandblende Edelstahl, Spritzschutz Mit der Wandblende aus gebürstetem, rostfreiem Edelstahl gehört mühevolles Fugenreinigen an Herdrückwand der Vergangenheit an. Der dekorative Spritzschutz schützt vor Fett- und Saucenspritzern beim Braten und Kochen, sodass die Wand hinter dem Herd sauber bleibt. Der Spritzschutz ist aus rostfreiem Edelstahl mit einer Materialstärke von 0,6 mm gefertigt und kann jederzeit leicht gereinigt werden. Das schlichte und ansprechende Design macht die Wandblende zu einem stilvollen und praktischen Accessoire in der Küche. Im Lieferumfang sind Klebepads enthalten, mit denen die Blende einfach an der Wand hinter dem Herd befestigt werden kann. Material: Edelstahl rostfrei Farbe: Matt Maße B/H/T: 56 cm x 47 cm x 0,08 cm Nettogewicht: 1218 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 1218 g | Bruttogewicht: | 1970 g | Länge Einzelartikel: | 1,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 14,5 cm | Breite Einzelartikel: | 7 cm | Farbe: | Matt | Material: | Edelstahl rostfrei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spritzschutz, Blende, Herdwand, Wanddekor, Wandschutz, Herdwandschutz, Wandspritzschutz, Schneidbrett, Schneidebrett, Küche |
| | |
| |