Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Badewannenhocker Secura, rutschfest, 150 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Badewannenhocker Secura, rutschfest, 150 kg Tragkraft
WENKO Badewannenhocker Secura, rutschfest, 150 kg Tragkraft
WENKO Badewannenhocker Secura, rutschfest, 150 kg Tragkraft
WENKO Badewannenhocker Secura, rutschfest, 150 kg Tragkraft
WENKO Badewannenhocker Secura, rutschfest, 150 kg Tragkraft
WENKO Badewannenhocker Secura, rutschfest, 150 kg Tragkraft
WENKO Badewannenhocker Secura, rutschfest, 150 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C4403-73361100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     73361100
EAN/GTIN:
     4008838296011
Suchbegriffe:
Badewannenhocker
badewannenhocker wenko
badewannenhocker

WENKO Badewannenhocker Secura, rutschfest, 150 kg Tragkraft

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1440 g
Bruttogewicht:
1659 g
Länge Einzelartikel:
31 cm
Höhe Einzelartikel:
21 cm
Breite Einzelartikel:
40 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Sicherheit, Komfort, Alltag, Senioren, Männer, Frauen, Hilfsmittel, Bade-zimmer, Küche, Haushalt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 24 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 52 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 80 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.