Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Duschhaube Lisa, mit elastischem Bund


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maximex Duschhaube Lisa, mit elastischem Bund
Maximex Duschhaube Lisa, mit elastischem Bund
Maximex Duschhaube Lisa, mit elastischem Bund
Maximex Duschhaube Lisa, mit elastischem Bund
Maximex Duschhaube Lisa, mit elastischem Bund
Maximex Duschhaube Lisa, mit elastischem Bund
Maximex Duschhaube Lisa, mit elastischem Bund
Artikel-Nr.:
     C4403-7224500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     7224500
EAN/GTIN:
     4008838658628
Suchbegriffe:
Duschhauben
duschhauben

Maximex Duschhaube Lisa, mit elastischem Bund

Für ein komfortables Duschvergnügen eignet sich die Duschhaube Lisa erstklassig. Sie hält das Haar während der Dusche trocken und spart viel Zeit und Mühe beim Neustylen von Frisuren. Um einen idealen Sitz zu ermöglichen, ist die Duschhaube Lisa mit einem elastischen Bund versehen. So hat die Duschhaube Lisa höchsten Tragekomfort.

Bei dem Material handelt es sich um schnell trocknendes Polyester mit einem wasserfesten Innenfutter. Praktischerweise lässt sich die Duschhaube Lisa, bei 30ºC mühelos waschen und reinigen.

Textilzusammensetzung: Außenmaterial: 100% Polester, Innematerial: 100% Polethylen

Material: Außenmaterial: 100 % Polyester, Innenmaterial: 100 % Polyethylen
Farbe: Weiß
Maße B/H/T: 25 cm x 25 cm
Nettogewicht: 70 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
70 g
Bruttogewicht:
80 g
Länge Einzelartikel:
25 cm
Breite Einzelartikel:
25 cm
Farbe:
Obermaterial: Weiß
Material:
Außenmaterial: 100% Polyester / Innenmaterial: 100% Polyethylen
Weitere Suchbegriffe: Duschhaube, Dusch-Haube, Haube für die Dusche, Haube beim Duschen, Frisurenschutz beim Duschen, Schutz beim Duschen, Haarschutz beim Duschen, Haare schützen beim Duschen, Haare vor Wasser schützen, Haare trocken halten beim Duschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 360,09*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 120 Stück (ab € 3,00075* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 496,3404*
€ 590,64508
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 494,52*
€ 588,4788
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 478,7808*
€ 569,74915
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 454,4808*
€ 540,83215
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 428,1408*
€ 509,48755
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 413,3304*
€ 491,86318
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 399,87*
€ 475,8453
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 360,09*
€ 428,5071
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.