Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Stand WC-Garnitur Recco Schwarz, aus lackiertem Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Stand WC-Garnitur Recco Schwarz, aus lackiertem Stahl
WENKO Stand WC-Garnitur Recco Schwarz, aus lackiertem Stahl
WENKO Stand WC-Garnitur Recco Schwarz, aus lackiertem Stahl
WENKO Stand WC-Garnitur Recco Schwarz, aus lackiertem Stahl
WENKO Stand WC-Garnitur Recco Schwarz, aus lackiertem Stahl
WENKO Stand WC-Garnitur Recco Schwarz, aus lackiertem Stahl
WENKO Stand WC-Garnitur Recco Schwarz, aus lackiertem Stahl
Artikel-Nr.:
     C4403-71556800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     71556800
EAN/GTIN:
     4008838452783
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur

WENKO Stand WC-Garnitur Recco Schwarz, aus lackiertem Stahl

Die schwarze Stand WC-Garnitur Recco von WENKO vereint Stil und Funktionalität im Badezimmer oder Gäste-WC.

Mit ihrem geschlossenen WC-Bürstenhalter bietet sie einen hygienischen Platz für die bereits im Lieferumfang enthaltene WC-Bürste und bewahrt zusätzlich die Toilettenpapierrolle dekorativ und stets griffbereit auf. Der schwarze Toilettenbürstenkopf hat einen Durchmesser von Ø 7,5 cm und kann bei Bedarf ausgewechselt werden.

Hergestellt aus hochwertigem, lackiertem Stahl in mattem Schwarz fügt sich die Standgarnitur mit einer Größe von (B x H x T): 20 x 71,5 x 20 cm nahtlos in nahezu jedes Badezimmerambiente ein und verleiht den sanitären Räumen ein Hauch von Eleganz. Die stabile Bodenplatte gewährleistet zusätzlich einen sicheren Stand und sorgt dafür, dass die Garnitur nicht wackelt oder umfällt.

Auf dieses Produkt haben Sie 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein. Im Garantiefall schicken Sie den Artikel zusammen mit dem dazugehörigen Kassenbon kostenfrei und transportsicher verpackt an die folgende Anschrift: Wenko-Wenselaar GmbH & Co. KG · Abteilung „Retouren“ Im Hülsenfeld 17 · 40721 Hilden service@wenko.de


Material: Stahl
Farbe: Schwarz
Maße B/H/T: 20 cm x 71,5 cm x 20 cm
Nettogewicht: 2600 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2600 g
Bruttogewicht:
3004 g
Länge Einzelartikel:
20 cm
Höhe Einzelartikel:
71,5 cm
Breite Einzelartikel:
20 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten-garnitur schwarz, toilettenbürsten garnitur, toilettenbürsten-set wenko, stand-wc-garnitur;schwarz;toilettenpapierhalter;2in1;mit klorollenhalter;klopapierhalter ;stehend;toilettenpapierhalter;klobürste;wc-bürste;toilettenbürste;klobürstenhalter;bad;zubehör;freistehend;bad-accessoires;wenko
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 12 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 26 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 40 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.