Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Flachheizkörper-Bürste, Für eine bessere Luftzirkulation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Flachheizkörper-Bürste, Für eine bessere Luftzirkulation
Maximex Flachheizkörper-Bürste, Für eine bessere Luftzirkulation
Maximex Flachheizkörper-Bürste, Für eine bessere Luftzirkulation
Maximex Flachheizkörper-Bürste, Für eine bessere Luftzirkulation
Maximex Flachheizkörper-Bürste, Für eine bessere Luftzirkulation
Artikel-Nr.:
     C4403-7117001500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     7117001500
EAN/GTIN:
     4008838006030
Suchbegriffe:
Heizkörperbürste
Heizkörperreiniger
Staubmagnet
Staubwedel

Maximex Flachheizkörper-Bürste, Für eine bessere Luftzirkulation

Immer wieder staut sich auf und unter Heizkörpern der Staub. Flachheizkörper werden so schnell zu Staubfängern, deren verstaubte Heizkörperrippen die Luftzirkulation verhindern. Die Wärmeabgabe ist nicht mehr gleichmäßig, die Heizung powert umsonst.

Mit der Flachheizkörper-Bürste wird dem Staub zu Leibe gerückt und Energie gespart. Durch den langen, flexiblen Draht wird jede Ritze zwischen den Lamellen mühelos erreicht. Der von der Bürste aufgenommene Staub lässt sich leicht wieder ausschütteln. Ebenso kann die Bürste aber auch in handwarmem Wasser gereinigt werden.

Für das Lösen von Schmutz und Feinpartikeln ist die flexible Flachheizkörper-Bürste ein echtes Muss.

Die Borsten der Flachheizkörper-Bürste sind aus stabilem Nylon gefertigt, der Draht aus rostfreiem Edelstahl.

Material: Borsten: Kunststoff, Griff: Holz, Draht: Edelstahl rostfrei
Farbe: Borsten: Schwarz, Griff: Braun
Maße B/H/T: 120 cm x 5,5 cm
Nettogewicht: 107 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
107 g
Bruttogewicht:
116 g
Länge Einzelartikel:
5,5 cm
Höhe Einzelartikel:
120 cm
Breite Einzelartikel:
5,5 cm
Farbe:
Borsten: Schwarz, Griff: Braun
Material:
Borsten: Kunststoff, Griff: Holz, Draht: Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Staubwischer, staubwedel maximex, staubmagnet, Flachheizkörperbürste, Heizungsbürste, Reinigungsbürste, Flachheizkörper säubern, Heizung säubern, Heizung entstauben, Staub wegmachen, Heizungsreinigungsbürste, Reinigungsbürste Heizung, Staub in Heizung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,33*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 240 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 400 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 520 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 800 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.