Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Static-Loc® Plus Adapter Jet, Befestigen ohne Bohren


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Static-Loc® Plus Adapter Jet, Befestigen ohne Bohren
WENKO Static-Loc® Plus Adapter Jet, Befestigen ohne Bohren
WENKO Static-Loc® Plus Adapter Jet, Befestigen ohne Bohren
WENKO Static-Loc® Plus Adapter Jet, Befestigen ohne Bohren
WENKO Static-Loc® Plus Adapter Jet, Befestigen ohne Bohren
WENKO Static-Loc® Plus Adapter Jet, Befestigen ohne Bohren
WENKO Static-Loc® Plus Adapter Jet, Befestigen ohne Bohren
Artikel-Nr.:
     C4403-71150800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     71150800
EAN/GTIN:
     4008838364130
Suchbegriffe:
Wandbefestigungssystem (Bad)
wandbefestigungssystem (bad)

WENKO Static-Loc® Plus Adapter Jet, Befestigen ohne Bohren

Modernes Design trifft Funktionalität: Die Serie Static-Loc® Plus Jet von WENKO in elegantem Schwarz vereint den modernen Industrial Style mit cleveren Aufbewahrungsmöglichkeiten. Durch die unkomplizierte Anbringung ohne Bohren verleihen Sie Ihrer Küche mit diesen praktischen Helfern im Handumdrehen einen einheitlichen, cleanen Look.

Die Static-Loc® Plus Adapter Jet im praktischen 2er Set eignen sich perfekt zur Anbringung der Küchen- und Gewürzregale der Serie Jet. Durch die schwarzen Kappen (Ø 3 cm) gleichen sie dem minimalistischen Industrial-Look der Serie und fügen sich nahtlos in das moderne Design ein. Mit den cleveren Haftungs-Pads ersparen Sie sich herkömmliches Bohren, Schrauben und Dübeln und vermeiden unschöne Löcher in Ihren Wänden.

Durch statische Aufladung sorgen die Spezial-Pads der Static-Loc® Plus Adapter für starken Halt auf allen glatten, luftundurchlässigen Oberflächen (wie z. B. Fliesen, Glas oder folierte Holzplatten). Einfach die Schutzfolie abziehen, die Pads fest an der Wand andrücken, das passende Regal aufsetzen und festdrehen. Die Spezial-Pads aus Kunststoff lassen sich rückstandslos entfernen und repositionieren.

Jeder Befestigungs-Loc ist direkt nach der Montage mit einer Zugkraft bis zu 10 kg belastbar. Damit wird die Krafteinwirkung beschrieben, die in waagerechter Richtung an dem Befestigungs-Loc zieht, also zum Krafterzeuger hin wirkt.

Material: Kappe: Kunststoff (ABS), Gewinde: Polykarbonat
Farbe: Kappe: Schwarz, Gewinde: Transparent
Maße B/H/T: 1,5 cm x 6 cm
Nettogewicht: 19 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
19 g
Bruttogewicht:
35 g
Länge Einzelartikel:
6 cm
Höhe Einzelartikel:
1,5 cm
Breite Einzelartikel:
0 cm
Maß Zusatzinfo:
Durchmesser schwarze Kappe 3cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Kappe: Kunststoff (ABS), Gewinde: Polykarbonat
Weitere Suchbegriffe: Wand-haken;Badezimmer;Gewürz-Regal;Küchen-Regal;Bad-Regal;Haushalt;Befestigen;Ohne Bohren;Ersatz-Adapter;Aufhängen;Einhängen;Platz-sparen;Sortieren;Stauraum;Haftend;Selbstklebend;Selbsthaftend;Statische Haftung;Haftkraft;Haftgrund;Haltekraft;WENKO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,04002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,50667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,68002*
€ 28,17922
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,18004*
€ 27,58425
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,06002*
€ 26,25142
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 20,95002*
€ 24,93052
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,14002*
€ 23,96662
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 19,45002*
€ 23,14552
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,24*
€ 21,7056
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,04002*
€ 17,89762
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.