| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-7050100 Herst.-Nr.: 7050100 EAN/GTIN: 4008838705001 |
| |
|
| | |
| WENKO Schuhregal ausziehbar, für 10 Paar Schuhe Wenn der Schuhschrank keinen Platz mehr bietet, wird das ausziehbare Schuhregal in edler Chrom-Optik zur optimalen Ergänzung für die Schuhaufbewahrung in Diele, Keller, Schlafzimmer oder Garderobe. Durch seine Teleskopfunktion (ausziehbar von 62 bis 115 cm) schafft es Abstellmöglichkeiten für bis zu 10 Paar Schuhe. Je nach Bedarf ist das Regal ausbaufähig und mehrere Regalteile übereinander stapelbar. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Bietet Platz für bis zu 10 Paar Schuhe
- Ausziehbar von 62 bis 115 cm
- Erweiterbar, da stapelfähig
- Chrom
- Maße (B x H x T): 62-115 x 35 x 23 cm
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 1390 g | Bruttogewicht: | 1390 g | Länge Einzelartikel: | 23 cm | Höhe Einzelartikel: | 35 cm | Breite Einzelartikel: | 64-119 cm | Farbe: | Chrom, Schwarz | Material: | verchromtes Metall, Polypropylen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuhaufbewahrung, Schuhschrank, Schuhe, Diele, Schlafzimmer, Flur, verstauen, Ablage, Ablagemöglichkeit |
| | |
| |