| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-70300400 Herst.-Nr.: 70300400 EAN/GTIN: 4008069015658 |
| |
|
| | |
| Allstar Stand WC-Garnitur Zalea Schwarz, aus pulverbeschichtetem Metall Funktionalität auf kleinstem Raum! Die praktische 2-in-1 Stand WC-Garnitur Zalea von Allstar bringt auch in kleine und schmale Badezimmer und Gäste-WCs mehr Ordnung und System. Das zierliche und doch stabile Gestell des praktischen Badhelfers ist aus pulverbeschichtetem Metall in mattem Schwarz gefertigt. Der integrierte WC-Bürstenhalter hält die WC-Bürste dekorativ und griffbereit an ihrem festen Platz. Ein zusätzlicher Kunststoffdeckel am Bürstenstiel verschließt den Bürstenbehälter diskret und schützt vor Gerüchen und unerwünschten Einblicken. Die im Lieferumfang enthaltene WC-Bürste ist mit einem schwarzen, auswechselbaren Bürstenkopf von Ø 8,5 cm versehen. Dank ihrer strapazierfähigen Borsten kann das WC gründlich gereinigt werden. Die Toilettenpapierrollen-Halterung an der Oberseite der Stand-Garnitur ermöglicht eine stets griffbereite Aufbewahrung des Toilettenpapiers und ein schnelles und unkompliziertes Abrollen. Mit einer überschaubaren Größe von (B / T x H): Ø 16,5 x 59 cm lässt sich die 2-in-1 Stand WC-Garnitur Zalea selbst in kleineren Räumen und Nischen nutzen und sieht dabei auch noch gut aus. Material: Gestell: pulverbeschichtetes Metall, Einsatz, Stiel und Bürste: Polypropylen, Abdeckung: Kunststoff (TPR) Farbe: Gestell: Schwarz, Einsatz, Stiel und Bürste: Schwarz, Abdeckung: Schwarz Maße B/H/T: 59 cm x 16,5 cm Nettogewicht: 505 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 505 g | Bruttogewicht: | 516 g | Länge Einzelartikel: | 16,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 59 cm | Breite Einzelartikel: | 0 cm | Farbe: | Schwarz | Material: | Gestell: pulverbeschichtetes Metall, Einsatz, Stiel und Bürste: Polypropylen, Abdeckung: TPR |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |