Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allstar Teleskop-Regal Opal, Schwarz, Duschstange, klemmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allstar Teleskop-Regal Opal, Schwarz, Duschstange, klemmbar
Allstar Teleskop-Regal Opal, Schwarz, Duschstange, klemmbar
Allstar Teleskop-Regal Opal, Schwarz, Duschstange, klemmbar
Allstar Teleskop-Regal Opal, Schwarz, Duschstange, klemmbar
Allstar Teleskop-Regal Opal, Schwarz, Duschstange, klemmbar
Allstar Teleskop-Regal Opal, Schwarz, Duschstange, klemmbar
Allstar Teleskop-Regal Opal, Schwarz, Duschstange, klemmbar
Artikel-Nr.:
     C4403-70248400
Hersteller:
     Allstar
Herst.-Nr.:
     70248400
EAN/GTIN:
     4008069130719
Suchbegriffe:
Badregal
Duschstange
Duschvorhang-Stange
Duschvorhangstange

Allstar Teleskop-Regal Opal, Schwarz, Duschstange, klemmbar

Ob in der Duschkabine oder Badewannenecke, das Teleskop-Regal Opal von ALLSTAR ist im Bad universell und dekorativ einsetzbar.

Das Regal bietet mit vier Ablageflächen viel Platz für Duschgels, Shampoos, Seifen, Schwämme oder andere Bad-Accessoires. Die Eckablagen verfügen über großzügige Löcher, die als Wasserablauf dienen. Vier Haken - jeweils 2 Haken an zwei Ablagen - bieten eine Aufhänge Möglichkeit zum Aufhängen von Waschhandschuhe, Duschschwämmen oder Handbürsten.

Schnelles und einfaches Anbringen der Duschablage - die Teleskop-Duschstange löst flexibel das Problem von fehlendem Platz - insbesondere im Badezimmer.

Die Montage ist schnell und leicht - ohne Bohren, da das Teleskop-Regal einfach zwischen Boden und Decke geklemmt wird.

Das Teleskopregal in elegantem Schwarz ist variabel von 85-250cm in der Höhe ausziehbar. Die Teleskopstange aus Metall ist schwarz lackiert.

Material: lackiertes Metall
Farbe: Schwarz
Maße B/H/T: 19,5 cm x 85-250 cm x 26 cm
Nettogewicht: 1370 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1370 g
Bruttogewicht:
1645 g
Länge Einzelartikel:
26 cm
Höhe Einzelartikel:
85-250 cm
Breite Einzelartikel:
19,5 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
lackiertes Metall
Weitere Suchbegriffe: Teleskop-Duschstange, badregal, Dusch-regal;duschregal ohne bohren;duschablage;duschablage ohne bohren;badregal ohne bohren;badregal;regal;duschregal teleskop;teleskopstange dusche;duschstange teleskop;eckregal dusche;eckregal bad;duschregal rostfrei;duschablage teleskopstange
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 36 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 78 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 120 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.