| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-70013400 Herst.-Nr.: 70013400 EAN/GTIN: 4008069125760 |
| |
|
| | |
| Allstar Wand-Toilettenpapierhalter Walli Weiß matt, mit Ablage Wohin mit dem Smartphone oder Tablet auf der Toilette? Hier kommt mit der 2in1-Innovation eine clevere Lösung! Mit dem Toilettenpapierhalter mit integrierter Smartphone-Ablage finden Handy und Tablet endlich einen komfortablen und sicheren Platz im Badezimmer. Der schöne Papierhalter in Weiß ist aus hochwertigem, mattiertem Stahl gefertigt und hält die Toilettenpapierrolle stets dekorativ griffbereit. Die praktische Ablage für Tablet, Smartphone und Co. bewahrt die teuren Geräte zuverlässig auf. Im Lieferumfang ist das Montagematerial enthalten. Material: Stahl Farbe: Weiß Maße B/H/T: 18 cm x 9,5 cm x 7,5 cm Nettogewicht: 268 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 268 g | Bruttogewicht: | 328 g | Länge Einzelartikel: | 7,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 9,5 cm | Breite Einzelartikel: | 18 cm | Farbe: | Weiß | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |