| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-69989800 Herst.-Nr.: 69989800 EAN/GTIN: 4008838385517 |
| |
|
| | |
| WENKO Bambus-Klapptisch Maui, Platzsparend zusammenklappbar Ob Single-Apartment, gemütliche 2-Zimmer Wohnung oder Familienhaushalt: Der zusammenklappbare Beistelltisch Maui von WENKO ist die ideale Ergänzung im Haushalt sowohl in der Innenstadt als auch auf dem Land. Zu Ihrer Wohnung gehört nur ein kleiner Balkon mit spärlichem Platz für Mobiliar oder Sie suchen noch einen Grilltisch für die Terrasse? Hier werden Sie fündig! Der Klapptisch Maui von WENKO überzeugt durch seine robuste Beschaffenheit und seine cleveren Funktionen. Der Esstisch hat eine Maße von (B x H x T): 42 x 52 x 30 cm und die Ablagefläche misst komfortable Ablagefläche 40 x 30 cm. Die Tischplatte hat eine Stärke von 15 mm. In den Wintermonaten können Sie den Balkontisch platzsparend zusammenklappen und mit einer Abmessung von (B x H x T) 66 x 31 x 4,5 cm platzsparend verstauen. Gefertigt aus naturnahem Bambus erfüllt der Tisch schon allein durch sein Material die Bedingungen für ein modernes Wohnaccessoire. Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff und trägt daher einen Teil zur nachhaltigeren Einrichtung bei. Die Oberfläche des Gartentisches ist lackiert, das macht ihn zu einem optimalen Möbelstück für draußen und drinnen. Je nach Größe der Loggia können Sie den klappbaren Bambus-Tisch so positionieren, das rechts und links noch je ein Stuhl Platz findet. WENKO hat neben dem Bambus Klapptisch Maui weiteres Mobiliar für In- & Outdoor im Sortiment, neben ansprechenden Möbeln aus Bambus gehören zum Beispiel auch Wohnserien aus Akazienholz zu diesem Spektrum. Material: Tisch: Bambus Farbe: Tisch: Braun Maße B/H/T: 42 cm x 52 cm x 31 cm Nettogewicht: 2400 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 2400 g | Bruttogewicht: | 3000 g | Länge Einzelartikel: | 31 cm | Höhe Einzelartikel: | 52 cm | Breite Einzelartikel: | 42 cm | Farbe: | Braun | Material: | Tisch: Bambus |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |