WENKO Türregal XL mit 4 Körben Chrom, Zum Einhängen an Türen
Schaffen Sie zusätzlichen Stauraum in der Küche oder Vorratskammer mit dem praktischen Türregal XL von WENKO! Das geräumige Regal wird ganz einfach an der Tür eingehängt und bietet hier jede Menge Platz.
Das Türregal XL aus verchromtem Stahl mit Schutzkappen aus Kunststoff verfügt über 4 Körbe, in denen sich in der Küche oder Kammer Lebensmittelvorräte oder Putzmittel ideal lagern lassen. Verschiedene Dosen, Mehl- oder Zuckerpakete können hier komfortabel abgestellt werden, ohne in Schränken Platz wegzunehmen. Durch die Korb-Tiefe von jeweils 10,5 cm können zum Beispiel Milchkartons auch längs platziert werden. Jeder Korb kann mit etwa 3 kg belastet werden.
Auch in anderen Räumen hilft das Türregal XL bei der Aufbewahrung und Organisation. An der Badezimmertür bietet sich die Möglichkeit, diverse Pflegeprodukte in Flaschen oder Spendern geordnet zu lagern. Dekorativ gerollte Handtücher finden hier ebenfalls Platz.
Zur Aufbewahrung von Kleidung oder Accessoires ist das Türregal auch hervorragend geeignet. Bewahren Sie beispielsweise Socken, Krawatten oder Schals griffbereit hinter der Tür auf. Als Allroundtalent ist das Regal zum Einhängen an Türen vielseitig einsetzbar.
Insgesamt misst das Türregal (B x H x T): 50 x 109 x 14 cm. Der Aufbau gelingt ganz ohne Werkzeug durch ein einfaches Stecksystem. Geeignet ist das Hängeregal für Türen mit 2 oder 4 cm Breite. Entsprechende Adapter zum Einhängen sind im Lieferumfang enthalten. Alternativ ist eine Verschraubung in vorgebohrten Löchern ebenfalls möglich.
Platz sparen in kleinen Räumen und Ordnung halten zu jeder Zeit – dabei hilft das Türregal XL von WENKO in Chrom.
Material: verchromtes Metall, Schutzkappen PVC: Kunststoff PVC/PU und sonstige
Farbe: Silber glänzend, Schutzkappen PVC: Hellgrau
Maße B/H/T: 50 cm x 109 cm x 14 cm
Nettogewicht: 1790 g