Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Tür-Organizer, für Tücher, Schuhe, Jacken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Tür-Organizer, für Tücher, Schuhe, Jacken
WENKO Tür-Organizer, für Tücher, Schuhe, Jacken
WENKO Tür-Organizer, für Tücher, Schuhe, Jacken
WENKO Tür-Organizer, für Tücher, Schuhe, Jacken
WENKO Tür-Organizer, für Tücher, Schuhe, Jacken
WENKO Tür-Organizer, für Tücher, Schuhe, Jacken
WENKO Tür-Organizer, für Tücher, Schuhe, Jacken
Artikel-Nr.:
     C4403-69754800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69754800
EAN/GTIN:
     4008838348345
Suchbegriffe:
Türregal
wenko türregal
türregal

WENKO Tür-Organizer, für Tücher, Schuhe, Jacken

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1493 g
Bruttogewicht:
1814 g
Länge Einzelartikel:
18,5 cm
Höhe Einzelartikel:
150,5 cm
Breite Einzelartikel:
59 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Hängeregal-Küche;Wandorganizer;Hängeorganizer;Schuhaufbewahrung;Schuhorganizer;Schuhhalter;Küchenregal wand;regal Küche;Regale & Ablagen;Badregal ohne bohren;Putzmittel;Teleskopregal;Hängeaufbewahrung;Küchenregal hängend;Abstellraum regal;WENKO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 13 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.